Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria P6EASY 8021710000 Pulverfeuerlöscher 6kg Brandklasse: A, B 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria
Gloria
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264673
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8021710000
EAN/GTIN:
     4006325228491
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Gloria P6EASY 8021710000 Pulverfeuerlöscher 6kg Brandklasse: A, B 1St.

Löschmitteltyp: Pulver
N/A
N/A
N/A

Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech · Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff · Wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche · Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial.

Löschmittel: Pulver
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Leistungsklasse: A34 + B183
Farbe: schwarz + rot
Löschmittelleistung: 10 LE
Füllmenge: 6 kg
Kategorie: Pulverfeuerlöscher
Brandklasse: A + B
Temperaturbereich: -30 - 60 °C
Max. Temperatur: 60 °C
Min. Temperatur: -30 °C
Produkt-Art: Pulverfeuerlöscher
Hersteller-Nr.: 8021710000
EAN: 4006325228491

Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, 4006325228491, Gloria, 8021710000, P6EASY, feuer, brandbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Kilogramm (ab € 28,085* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.