Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChiliTec LED-Pflanzenlampe CT-PFL, Vollspektrum, 4-fach, mit Klemmhalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ChiliTec
ChiliTec
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538529
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     538529
EAN/GTIN:
     4250416337948
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
pflanzenbeleuchtung
ChiliTec LED-Pflanzenlampe CT-PFL, Vollspektrum, 4-fach, mit Klemmhalter

Diese LED Wachstumsleuchten unterstützen Sie energieeffizient bei der Aufzucht Ihrer Pflanzen. Die ideale Mischung aus sonnenähnlichem Licht fördert die Fotosynthese, erhöht die Anzahl der Blüten, stärkt die Aktivität des Chloropylls und hemmt gleichzeitig dessen Abbau. Durch die Anwahl der verschiedenen Modi können Sie Ihren Pflanzen bedarfsabhängig die Dimm-Stufen und Zeitintervalle zur Verfügung stellen. Einfachste Platzierung dank des 35 cm langen und flexiblen Schwanenhalses, einfach mit stabilem Clip-Halter an bis zu 3,5 cm starken Tischplatten, Regalböden oder Fensterbänken befestigt. Die Leuchte selbst ist 26 cm lang und verfügt über 20 LEDs. Der Controller befindet sich am 1,5m langen USB Kabel. Features: 4 LED-Pflanzenleuchten mit flexiblem Schwanenhals (35 cm) Je Leuchte ca. 3,5 W / 75 Lumen Licht-Modus: Vollspektrum 3000 K Einstellbare Lichtmenge: 7/13/20 LEDs EIN/AUS 9 Dimm-Stufen von 10…100% 3 Timer-Einstellungen: 3, 9, 12 Stunden Stabiler Klemmhalter für Tischplatten, Regalböden und Fensterbänke bis zu 3,5 cm Stärke Länge der Leuchte: 26 cm Controller am USB-Kabel Kabellänge: 1,5 m Stromversorgung: 5V/3A USB-A (Netzteil nicht enthalten)

Weitere Suchbegriffe: ChiliTec, LED-Pflanzenlampe, CT-PFL, Vollspektrum, 538529
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,89*
€ 80,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.