Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - PARATHOM® CLASSIC P - LEDPCLP25 2,5W/827 230VGLFR E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309225
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075590212
EAN/GTIN:
     4058075590212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Osram - PARATHOM® CLASSIC P - LEDPCLP25 2,5W/827 230VGLFR E27

"LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: ? 80, konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-""Filament""-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 19mA, Lampenleistung: 2.50W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 250lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 250lm, Lampenlichtausbeute: 100lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Birnenform, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Ausstrahlungswinkel: 300.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 45.0mm, Länge: 77.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075590212"
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220 V
Leistung:
2.5 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
250 lm
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
3,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,84*
2 Tage
10
€ 7,50*
ab € 2,38*
€ 4,11*
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,33*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075593251
ab € 2,01*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075591356
ab € 3,77*
Ähnlich
Osram
605040
ab € 13,22*
Ähnlich
Osram
4058075590557
ab € 2,63*
Ähnlich
Osram
4058075590410
ab € 2,03*
Ähnlich
Osram
4058075590496
ab € 2,61*
Ähnlich
Osram
4058075590397
ab € 1,84*
Ähnlich
Osram
4058075590335
ab € 4,12*
Ähnlich
Osram
4058075590977
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.