Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - PARATHOM® CLASSIC P - LEDPCLP40 4W/827 230VGLFR E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309229
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075590335
EAN/GTIN:
     4058075590335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Osram - PARATHOM® CLASSIC P - LEDPCLP40 4W/827 230VGLFR E14

"LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: ? 80, konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-""Filament""-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 32mA, Lampenleistung: 4.00W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 470lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 470lm, Lampenlichtausbeute: 117lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Birnenform, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E14, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Ausstrahlungswinkel: 300.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 45.00mm, Länge: 77.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.10, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075590335"
Weitere Informationen:
Sockel:
E14
Spannung:
220 V
Leistung:
4 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
470 lm
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
4,00 kWh/1000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075593251
ab € 1,66*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075591356
ab € 3,79*
Ähnlich
Osram
605040
ab € 13,30*
Ähnlich
Osram
4058075590557
ab € 2,63*
Ähnlich
Osram
4058075590410
ab € 2,03*
Ähnlich
Osram
4058075590496
ab € 2,64*
Ähnlich
Osram
4058075590212
ab € 1,44*
Ähnlich
Osram
4058075590397
ab € 1,92*
Ähnlich
Osram
4058075590977
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.