Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ILM1332A Luxmeter mit Photodiode, bis 200000lx, 0,1 lx, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ILM1332A Luxmeter mit Photodiode, bis 200000lx, 0,1 lx, ±3 %
RS PRO ILM1332A Luxmeter mit Photodiode, bis 200000lx, 0,1 lx, ±3 %
RS PRO ILM1332A Luxmeter mit Photodiode, bis 200000lx, 0,1 lx, ±3 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1232220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232220
EAN/GTIN:
     5056112291206
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtpegel max. = 200000lx
Lichtpegel min. = 0.01lx
Genauigkeit max. = ±3 %
Auflösung = 0,1 lx
Sensortyp = Photodiode
Batterie-Einsatzdauer = 200 h
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 250g
Funktionen = Hochgenau, Datenspeicherung, Sofortige Reaktion
Höhe = 135mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Tragetasche, 9 V-Batterie und Bedienungsanleitung. Digitaler Lichtmesser ILM1332A von RS Pro. Das ILM-01 von der bewährten Marke RS Pro ist ein preiswertes digitales Lichtmessgerät mit Spektralempfindlichkeit nahe der CIE-Photopic Standardkurve. Das Lichtmessgerät verfügt über einen Sensor, der über einen flexiblen Draht befestigt wird, sodass Sie leicht Messwerte dort ablesen können, wo Sie am meisten benötigen. Es verfügt über eine 3 1/2-stellige LCD-Anzeige für schnelles und genaues Ablesen von Messungen und einen Ständer für mehr Komfort. Dieses tragbare Messgerät im Taschenformat ist leicht und ideal für leichte Messanwendungen in fast jeder Umgebung. Er wird in einem handlichen Hartschalenkoffer geliefert, um die Geräte während der Lagerung oder des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Kompakt und leicht Messbereich bis zu 200000 Lux Deckt 4 Bereiche/Zeiten ab Spektrale Empfindlichkeit nahe der photopischen CIE-Kurve Kosinuswinkelkorrektur Analoger Ausgangsstecker zum Aufzeichnen Datenrückstellung Sensor ist mit einem 1 m Spiralkabel mit Kupplung angeschlossen Abmessungen: 135 x 72 x 33 mm Gewicht: 250 g Anwendungen Lichtmesser messen Lichtpegel oder Lichtverschmutzung in der Umgebung. Es ist ein wichtiges Gerät, um sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar zu Hause das richtige Umgebungslicht vorhanden ist, und wird häufig von Fotografen in Studios und natürlichen Umgebungen zur Kalibrierung von Filmausrüstung verwendet. Sie messen am häufigsten Lichtquellen wie w
Weitere Informationen:
Lichtpegel max.:
200000lx
Lichtpegel min.:
0.01lx
Genauigkeit max.:
±3 %
Auflösung:
0,1 lx
Sensortyp:
Photodiode
Batterie-Einsatzdauer:
200 h
Batterietyp:
9 V
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
250g
Funktionen:
Hochgenau, Datenspeicherung, Sofortige Reaktion
Höhe:
135mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: luxmeter 0-200000 lx, luxmessgerät, 1232220, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, TES1332G, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Light Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,12*
€ 53,63*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 75,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 34,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.