Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: luxmeter fluke, luxmeter testo, luxmeter testboy
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Luxmeter

  Luxmeter  (153 Angebote unter 27.983.003 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luxmeter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
testo 540 - Luxmeter (14 Angebote) 
Mit dem Luxmeter testo 540 für künstliches und natürliches Licht sind Sie in der Lage, die Beleuchtungssituation an Arbeitsplätzen sekundenschnell einzuschätzen.Das Luxmeter testo 540: klein, handl...
Testo
0560 0540
ab € 113,73*
pro Paket
 
 Stück
VOLTCRAFT VC-8314265 LX-10 Luxmeter 0 - 199900 lx (4 Angebote) 
VOLTCRAFT VC-8314265 LX-10 Luxmeter 0 - 199900 lx Luxmeter LX-10 Einfach Beleuchtungsstärke ermitteln Hochpräziser Beleuchtungssensor Kompakte und handliche Bauform Das VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter kom...
Voltcraft
VC-8314265
ab € 18,78*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Luxmeter BF06 (3 Angebote)
Trotec
3510205081
ab € 21,35*
pro Stück
 
 Stück
Multi LED Luxmeter (10 Angebote) 
Das Modell HT309 ist ein digitales Lux-Messgerät für Messungen des Lichtstromes einzelner LEDs. Das Modell ist sehr kompakt und leicht zu handhaben. Der Sensor vom HT309 ist über eine Verbindungsle...
HT Instruments
1009470
ab € 221,76*
pro Stück
 
 Stück
C.A 1110 Luxmeter (9 Angebote) 
Stärken Kompensation des spektralen Fehlers bei LED- oder Fluoreszenz-Lichtquellen MAP-Kurvendarstellung der Beleuchtungsstärke auf einer Oberfläche oder in einem Raum IEC-Spektralkorrektur und Ein...
Chauvin Arnoux
P01654110
ab € 322,12*
pro Stück
 
 Stück
Lux-Messgerät FLM 400 Data (2 Angebote) 
Für professionelles Messen und Überprüfen von Lichteinstrahlungen in geschlossenen Räumen. Geeignet zum Einsatz in Hoch- / Tiefbau, Innenausbau, Gutachter. Produktbeschreibung: Messbereich von 0 bi...
geo-FENNEL
800510
ab € 178,65*
pro Stück
 
 Stück
Luxmeter (5 Angebote) 
Luxmeter, 5086, PeakTech Dieses neue LED LUX Meter mit 3 3/4-stelliger LCD-Anzeige (max. 3999) ist ein präzises Messgerät, welches für die Messung der Beleuchtungsstärke von LED-Leuchten, Leuchtsto...
PeakTech
P 5086
ab € 86,00*
pro Stück
 
 Stück
Luxmeter, MAVOLUX 5032 B USB (1 Angebot) 
Präzisions-Luxmeter, MAVOLUX 5032 B USB, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Das MAVOLUX 5032 B USB ist ein hochpräzises Leuchtdichtemessgerät, das aufgrund seiner hervorragenden Genauigkeit nach Klas...
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOLUX 5032 B USB
ab € 1.514,98*
pro Stück
 
 Stück
Luxmeter, MAVOLUX 5032 C USB (1 Angebot) 
Präzisions-Luxmeter, MAVOLUX 5032 C USB, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Das MAVOLUX 5032 C USB ist ein Präzisions-Luxmeter mit Genauigkeit nach Klasse C, das Industrie-Luxmeter Mavolux 5032 C USB...
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOLUX 5032 C USB
ab € 942,09*
pro Stück
 
 Stück
Luxmeter, MAVOLUX 5032C BASE (4 Angebote) 
Präzisions-Luxmeter, MAVOLUX 5032C BASE, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Das MAVOLUX 5032C BASE ist ein Präzisions-Luxmeter, das aufgrund seiner Genauigkeitsklasse C vor allem als industrielles Me...
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
MAVOLUX 5032C BASE
ab € 400,56*
pro Stück
 
 Stück
Kyoritsu KEW-5202 Digitales Luxmeter (2 Angebote) 
Digitales Luxmeter 0.1 - 19990Lux 3 Messbereiche 200/2000/20000Lux Genauigkeit bei 200 2.000 Lux 4 % bei 20.000 Lux 5% Reaktionszeit 2.5 Sekunde Strommversorgung 6F22(9V) x 1 Data-Hold-Funktion Abm...
Kyoritsu
KEW-5202
ab € 265,10*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO ILM1332A Luxmeter mit Photodiode, bis 200000lx, 0,1 lx, ±3 % (2 Angebote) 
Lichtpegel max. = 200000lx Lichtpegel min. = 0.01lx Genauigkeit max. = ±3 % Auflösung = 0,1 lx Sensortyp = Photodiode Batterie-Einsatzdauer = 200 h Batterietyp = 9 V Stromversorgung = Batterie Gewi...
RS Pro
1232220
ab € 38,27*
pro Stück
 
 Stück
Luxmeter sw PVC Polyvinylchlorid (PVC) BENNINGLUXMETERTYPB (12 Angebote) 
Luxmeter sw PVC Polyvinylchlorid (PVC) BENNINGLUXMETERTYPB
Benning
044111
ab € 289,28*
pro Stück
 
 Stück
Beha Amprobe
LM-120
ab € 159,89*
pro Stück
 
 Stück
Testboy TV 335 TV 335 Luxmeter 20 - 400000 lx (5 Angebote) 
Testboy TV 335 Luxmeter 20 - 400000 lx LED-Luxmeter TV 335 kunstlichtempfindliche Fotodiode einstellbare Farbtemperatur Data-Hold-Funktion Sensorschutzdeckel Das Testboy TV 335 ist ein digitales Lu...
Testboy
TV 335
ab € 100,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Luxmeter
^

Das Luxmeter – zur Messung der Lichtverhältnisse

Das Luxmeter ist ein Mess- und Prüfmittel zur Bestimmung optischer Messgrößen wie der Ausleuchtung bzw. der Rückgabegröße eines Messpunktes als spezifische Lichtausstrahlung in Lux-Einheiten, abgekürzt „lx“. Lux leitet sich vom Lateinischen „lux“ für Licht ab. Das Luxmeter wird als digitales Messgerät angeboten.

Wo ein Luxmeter eingesetzt wird?

Luxmeter spielen in vielen Bereichen eine Rolle, in der Verkehrstechnik, Industrie, Produktion und in Büroräumen dienen sie dazu, die Ausleuchtung von Arbeitsplätzen oder Straßen, Fußgängerwegen, Bahnhöfen oder Flugplätzen mit Handgeräten zu messen und mit geeigneten Mitteln zu optimieren.
Außerdem wird das Luxmeter in der Fotografie verwendet, um die Belichtung für die Aufnahme eines Bildes aufgrund der Helligkeit des Motivs (als Beleuchtungsstärke-Messgerät) mittels Blende und Belichtungszeit zu regeln.

Der Unterschied zwischen Luxmeter und Fotometer

Luxmeter konzentrieren sich auf die Bestimmung der Helligkeit eines angepeilten Objekts, während Fotometer eine Lichtquelle oder eine reflektierende Oberfläche untersuchen. Die Lichtstärke nimmt als optische Messgröße im Verhältnis zu einem Betrachter im Entfernungsquadrat ab. Eine Kerze leuchtet daher mit einem Lux, im Abstand von zwei Metern nimmt die Helligkeit um 75 Prozent ab. Es handelt sich daher um eine subjektive Messgröße, da sie vom Abstand des Betrachters abhängt.

Einstellung auf verschiedene Lichtquellen

Je nach Gerät kann es erforderlich sein, bei einem Luxmeter für verschiedene Lichtquellen Bewertungsfilter vorzuwählen, um einer Verfälschung der Messergebnisse vorzubeugen. Damit wird eine Reaktion des Fotoelements auf sichtbares Lichtspektrum reduziert, um beispielsweise störende Infrarotstrahlung auszuschalten. Teilweise kann auch ein externer Lichtsensor angeschlossen werden.

Überwachungsvorschriften

Der Einsatz des Luxmeters ist in gewerblichen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel vorzunehmen.
Selbst in Ausbildungsstätten und Schulen ist der Umgang mit einem Luxmeter als Messgerät durch geschultes Personal zu überwachen.

Der passende Messbereich

Luxmeter können Messwerte zwischen null und 400.000 Lux liefern. Während eine Kerze aus nächster Nähe ein Lux liefert, kann ein heller Sommertag zu einem Messwert von 200.000 Lux führen. Ist es bewölkt, wird der Messwert etwa um die Hälfte reduziert. Neumondnächte dagegen können einen Wert von 0,1 Lux liefern. Das passende Messgerät muss den Messbereich für den konkreten Prüfvorgang enthalten.

Tipps und Tricks im Umgang mit Luxmetern

Vermeiden Sie einen zu dichten Abstand zu heißen Lichtquellen, um Verbrennungen zu vermeiden. Schauen Sie nie nach zu stark leuchtenden Messpunkten: das könnte die Augen schädigen, wenn Sie keine Schutzbrille tragen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.