| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369627 Herst.-Nr.: 197270 EAN/GTIN: 7322540236699 |
| |
|
| | |
| Tuchart = Poliertücher Nass/Trocken = Trocken Gebinde Typ = Rolle Lage = 1 Abmessungen = 171 m x 315 mm Farbe = Weiß Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Tuchart: | Poliertücher | Nass/Trocken: | Trocken | Gebinde Typ: | Rolle | Lage: | 1 | Abmessungen: | 171 m x 315 mm | Farbe: | Weiß | Mehrmalige/Einmalige Verwendung: | Einmalige Verwendung | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, tork handtuchspender weiß, vlies tuch, tork handtuchspender, 1369627, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tücher, Tork, 197270, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipes |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,04* | € 88,88* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,48* | € 92,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,40* | € 105,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|