Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-8890 Differential Druckmessgerät ±0,3 %, -2psi → 0.137 bar, 0.14 kgcm², 2psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-8890 Differential Druckmessgerät ±0,3 %, -2psi → 0.137 bar, 0.14 kgcm², 2psi
Artikel-Nr.:
     108EL-1445336
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445336
EAN/GTIN:
     5056279055888
Suchbegriffe:
Barometer
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,3 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 2
Druck min. = -2psi
Druckanschluss Typ = Differential
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Modellnummer = RS-8890
Batterietyp = 9 V
Anzeigentyp = LCD
Betriebstemperatur max. = +50°C

RS Pro RS-8890 Wir präsentieren das RS Pro RS-8890 Doppeldruckmanometer. Dieses hochwertige Gerät von RS Pro misst den Druck von Manometer und Differenzdruck mit hoher Genauigkeit. Dieser Dual-Purpose-Druckmonitor verfügt über eine Vielzahl von Messeinheitsoptionen, was bedeutet, dass es sich um ein großartiges Gerät handelt, das in einer Vielzahl von Druckmessanwendungen eingesetzt werden kann. Eigenschaften und Vorteile: • Dieses RS Pro Manometer verfügt über 11 wählbare Maßeinheiten, einschließlich inH20, psi, mbar, kPa, inHg und mmHg für Flexibilität und zusätzliche Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen • Der Druckbereich dieser Einheit beträgt ±2 psi und hat einen maximalen Druck von 10 psi • Das Manometer bietet einen großen LCD-Bildschirm für eine einfache Anzeige von Ergebnissen und Datenmessungen mit Hintergrundbeleuchtung, sodass es bei Bedarf auch bei schlechten Lichtverhältnissen verwendet werden kann • Die Datenspeicherfunktion ermöglicht es dem Benutzer, die Daten zu speichern, die er für eine weitere Analyse einfrieren möchte • Diese Einheit bietet eine durchschnittliche Ansprechzeit von 0,5 Sekunden, was eine schnelle Messung und Messung bei kritischen Zeitpunkten ermöglicht • Die USB-Anschlussfunktion ist ideal für die Erfassung von Messwerten und die Verbindung mit einem PC über optionale Software zur weiteren Untersuchung und Analyse nach Belieben des Benutzers • Das Gerät wird mit einer 9-V-Batterie betrieben und schaltet sich nach 20 Minuten Ruhezeit ab, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sowie eine Batteriestatusanzeige, wenn die Batterie ersetzt werden muss • Die sorgfältige Verwendung dieses Messgeräts bietet jahrelangen zuverlässigen Service Anwendungen: Ein Manometer ist ein Gerät zur Messung von Druck und Durchfluss in der Luft, in Gasen oder in Flüssigkeiten, je nach Anwendung. Diese Geräte sind im Allgemeinen kompakt und tragbar, sodass sie dorthin gebracht werden können, wo die Messwerte gemessen und aufgezeichnet werden müssen. Manometer sind vielseitige Geräte, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B.: • Wartung von HLK-Systemen • Wetterüberwachung • Gasdrucküberwachung in Rohrleitungssystemen • Flüssigkeitsdurchflussmessungen • Physiologische Messungen wie z. B. Blutdruck • Überwachung des Betriebs von Kompressorsystemen Was ist der Unterschied zwischen einem Manometer und einem Barometer? Barometer oder Mercury Manometer sind Geräte, die den atmosphärischen Druck um Sie herum messen. Es handelt sich um ein sehr einfaches Gerät, das in einem geschlossenen Rohr mit einem Vakuum am anderen Ende geliefert wird und misst, wenn der Druck auf den absoluten Druckpunkt steigt oder wieder absinkt. Manometer messen auch den atmosphärischen Druck. Darüber hinaus verfügen Manometer jedoch über zusätzliche Funktionen, die Absolutdruck, Differenzdruck und Manometerdruck messen können und in einer Vielzahl von Wartungs- und Instandhaltungsanwendungen eingesetzt werden können, um sicherzustellen, dass alle Teile, die unter Druck arbeiten, erhalten bleiben und voll funktionsfähig sind, um eine Begrenzung der Ausfallzeiten zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,3 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Druck min.:
-2psi
Druckanschluss Typ:
Differential
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Modellnummer:
RS-8890
Batterietyp:
9 V
Anzeigentyp:
LCD
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Hand-Differenzdruckmessgerät, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, rs pro druckmessgerät, barometer, 1445336, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, RS PRO, RS8890, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 94,49*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 171,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.