Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1581918
Herst.-Nr.:
     C210060010010P050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 8mm
Material = FEP
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 5 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = Versilon™ FEP
Minimale Betriebstemperatur = -73°C
Maximale Betriebstemperatur = +206°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Lebensmitteltauglich = Nein

Hochqualitative transparente Fluorpolymer-SchläucheSaint-Gobain Versilon™ FEP-Schläuche sind transparente, hochleistungsfähige Fluorcopolymerschläuche mit ausgezeichneter physikalischer und chemischer Beständigkeit. Durch den chemisch inerten Thermoplast bieten Versilon™-Schläuche hohe Reinheit. Im Gegensatz zu Metall und Gummialternativen sind Versilon™ FEP-Schläuche nicht rostend und nicht oxidierend. Im Gegensatz zu anderen Kunststoffen wird der Schlauch Versilon™ durch nahezu alle Lösungsmittel, Säuren und Kraftstoffe nicht beeinträchtigt. Verschiedene Sorten von FEP sind erhältlich, sodass der Kunde die Schlaucheigenschaften auf seine speziellen Anforderungen anpassen kann.Ausgezeichnete physische und elektrische EigenschaftenHervorragende Chemikalienbeständigkeit.Großer Temperaturbereich, bis zu +206 °CChemisch trägeDurchsichtiger SchlauchNicht korrodierend und alterungsbeständigUV-Beständigkeit
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
6mm
Außendurchmesser:
8mm
Material:
FEP
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
5 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
Versilon™ FEP
Minimale Betriebstemperatur:
-73°C
Maximale Betriebstemperatur:
+206°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Lebensmitteltauglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: FEP-Schlauch, chemieschlauch 6mm, fep-schlauch, 1581918, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, C210060010010P050M, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,56*
€ 549,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.