Übersicht | "FEP-Schlauch"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Rotilabo®-FEP-Schlauch, transparent, Ø innen 6,0 mm, Ø außen 8,0 mm, 5 m (1 Angebot) Rotilabo®-FEP-Schlauch, Ø innen 6,0 mm, Ø außen 8,0 mm, transp. |
|
ab € 52,33* pro 5 Meter |
| |
|
|
ab € 202,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,70* pro Stück |
| |
Schläuche FEP Innen-Ø mm (1/16) - 1,6 " (3 Angebote) Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm (1/16) - 1,6 Außen-Ø mm (1/8") - 3,2 Wandstärke mm 0,80 Biegeradius (1) mm 13 Platzdruck (2) bar 112 " |
|
ab € 4,47* pro Paket |
| |
|
|
ab € 92,89* pro Stück |
| |
Schlauch-Rollen FEP Rollenlänge m 10 (2 Angebote) Schlauch-Rollen Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Rollenlänge m 10 Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 56 |
|
ab € 110,32* pro Stück |
| |
|
Multicomp SST-008-6025-CLR |
ab € 62,69* pro 25 Stück |
| |
|
|
ab € 92,98* pro Stück |
| |
Rotilabo®-FEP-Schlauch, transparent, Ø innen 0,8 mm, Ø außen 1,58 mm, 10 m (1 Angebot) Rotilabo®-FEP-Schlauch, Ø innen 0,8 mm, Ø außen 1,58 mm, transp. |
|
ab € 14,61* pro 10 Meter |
| |
|
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions C210060010010P050M |
ab € 388,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 65,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 98,47* pro Stück |
| |
Schlauch-Rollen FEP Rollenlänge m 5 (2 Angebote) Schlauch-Rollen Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 37 |
|
ab € 118,66* pro Stück |
| |
|
Multicomp SST-012-2025-CLR |
ab € 194,27* pro 25 Stück |
| |
|
|
ab € 325,47* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema FEP-Schlauch | | | FEP-Schläuche – Die Transparenten mit der hohen Oberflächengüte
Bei der Schlauchauswahl kommt es auf den Erfüllungsgrad der abzudeckenden Eigenschaften an. Es ist besonders wichtig für Ihre Anwendung den passenden Schlauch, aus dem richtigen Material zu wählen. FEP-Schläuche bestechen durch eine Reihe von Vorzügen.
Transparenz als Vorteil
FEP-Schläuche sind sehr vielseitig einsetzbar. Besonders in Bereichen in denen durchfließende Medien wie Flüssigkeiten oder Gase, beobachtet werden, sind sie auf Grund ihrer Transparenz die richtige Wahl. Neben Anwendungen im Labor und in der Medizintechnik werden sie auch bei beim Transport von Lacken eingesetzt. Eventuelle Unregelmäßigkeiten im Durchfluss und am Medium an sich lassen sich bereits bei der Durchleitung im Schlauch feststellen. Durch die besondere UV-Stabilität sind diese Schläuche zudem für den Einsatz in der Solartechnik prädestiniert.
Die Oberflächengüte
Die besonders glatte und somit hohe Oberflächengüte zeichnet FEP-Schläuche zusätzlich aus. Durch diese Eigenschaft wird ein Anhaften von durchgeleiteten Medien auf ein absolutes Minimum reduziert. Durch den geringen Reibungswiderstand, der durch die FEP-Schläuche entsteht, können sie auch optimal als schützende Ummantelung eingesetzt werden.
Leistungsstärke von FEP-Schläuchen
Eine hohe, nur geringfügig gegenüber PTFE und PFA-Materialien abweichende chemische Beständigkeit der FEP-Schläuche wird durch die hohe Gasdichte des Schlauches ausgeglichen. Wichtig ist, dass Sie prüfen ob genau Ihr Medium für die Anwendung des FEP-Schlauches in Frage kommt. Einschränkungen liegen vorwiegend im Bereich von sehr aggressiven Verbindungen vor. Der Temperaturbereich, in dem der FEP-Schlauch eingesetzt werden kann, liegt zwischen 205°C und -270°C. FEP-HAT-Schläuche bieten sogar eine Anwendbarkeit bei Dauergebrauchstemperaturen bis 225°C.
Das Material und seine Vorteile für die Schlauchabmessungen
FEP ist ein schmelzbarer Fluorkunststoff. Dies bringt viele entscheidende Vorteile mit sich. Die Schläuche können in sehr großen Längen angeboten werden, wodurch ihr Auswahlspektrum in dieser Größe besonders vielfältig ist. Durch die großen Längen können Sie in vielen Fällen auf Kupplungen und Schlauchverbinder verzichten und erreichen eine durchgängige Stabilität. Durch das Herstellungsverfahren ist auch der Durchmesser sehr flexibel ansetzbar. Daher können diese Schläuche auch mit besonders geringen Durchmessern für kleinste Durchflussmengen angeboten werden.
|
|