Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator 4MHz ±0.5% Shear 60Ω 39pF 3-Pin 4.5 x 2 x 1.2mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674863
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M00G53Z-R0
EAN/GTIN:
     5059043143248
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 4MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Schwingungsform = Shear
Belastungskapazität = 39pF
Resonanzwiderstand = 60Ω
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.5 x 2 x 1.2mm
Höhe = 1.2mm
Länge = 4.5mm
Betriebstemperatur max. = 80°C
Breite = 2mm

CSTCR. Keine Einstellung für Schwingkreise erforderlich Integrierte Last Kondensatoren Große Auswahl an Frequenzen verfügbar. Die Keramikresonatoren der Serie CSTCR für das MHz-Band von Murata gehören zur Reihe CERALOCK®. CERALOCK®-Keramikresonatoren bestehen aus hochstabiler piezoelektrischer Keramik. Mit integrierter Lastkapazität kommen diese keramischen SMD-Resonatoren ohne externe Lastkondensatoren aus. Mit einer flachen und kleinen Gehäusebauweise bieten diese Keramikresonatoren eine wirtschaftliche Platznutzung und die Möglichkeit einer hohen Packungsdichte. Die Keramikresonatoren der Serie CSTCR können in vielen Anwendungsbereichen als Ersatz für Kristalloszillatoren verwendet werden. Geeignete Anwendungen umfassen unter anderem USB-Controller-ICs, Audiogeräte und Musikinstrumente.
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
4MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Schwingungsform:
Shear
Belastungskapazität:
39pF
Resonanzwiderstand:
60Ω
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.5 x 2 x 1.2mm
Höhe:
1.2mm
Länge:
4.5mm
Betriebstemperatur max.:
80°C
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1674863, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTCR4M00G53ZR0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,85*
€ 571,0215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,64*
€ 481,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,05*
€ 468,9195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,40*
€ 459,816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,28*
€ 434,6832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.