| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Keramik Resonator 16MHz 15pF CSTNE16M0V530000R0 (4 Angebote) Keramik-Resonator, CSTNE16M0V530000R0, Murata Das Know-how von MURATA in der Gehäusetechnologie hat die Entwicklung des Chip CERALOCK(R) mit eingebauten Lastkondensatoren ermöglicht. Durch das klei... |
|
ab € 0,0824* pro Stück |
| |
MURATA CSTCR4M00G53-R0 RESONATOR, SMD, 4.0MHZ (7 Angebote) Produktpalette: CSTCR Frequenzstabilität: ± 0.2% Betriebstemperatur, max.: 80 °C Anzahl der Pins: 3 Pins Resonanzimpedanz: 60 ohm Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: Lead titanium zirconium oxid... |
|
ab € 0,076* pro Stück |
| |
SMD-Resonator 10 MHz ZTTCS/MT, ±0,5 %, 22 pF (1 Angebot) SMD-Resonatoren Typ Auris ZTTC. Frequenzgenauigkeit: ±0,5 % bei +25 °C, Temperaturstabilität bei –20 bis +80 °C: ±0,3 % (ZTTCS/MT ±0,4 %), Werte für C1/C2 (integriert): 22 pF ±20 % (ZTTCC/MG 2,0 MH... |
Auris R- 10,00M-ZTTCS/MT-0,5-0,4-H-22/22-TR |
ab € 0,56* pro Stück |
| |
SMD-Resonator 12 MHz ZTTCS/MT, ±0,5 %, 22 pF (1 Angebot) SMD-Resonatoren Typ Auris ZTTC. Frequenzgenauigkeit: ±0,5 % bei +25 °C, Temperaturstabilität bei –20 bis +80 °C: ±0,3 % (ZTTCS/MT ±0,4 %), Werte für C1/C2 (integriert): 22 pF ±20 % (ZTTCC/MG 2,0 MH... |
Auris R- 12,00M-ZTTCS/MT-0,5-0,4-H-22/22-TR |
ab € 373,68* pro Stück |
| |
Keramikresonator 4MHz ±0.07% 33pF 40Ohm (4 Angebote) Keramikresonator, Typ=CSTNE8M00GH5C000R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Frequenz=4 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.07 %, Höhe=1.15 mm, Lastkapazi... |
|
ab € 0,165* pro Stück |
| |
Bass-Resonator BR-50 (3 Angebote) Bass-Resonator BR-50Bass-Vibrationserzeuger, 50 W, 4 Ohm. Spezial-Technologie zur Körperschallerzeugung. Montage an Sitzen oder auch schwingfähigen Steh- oder Tanzflächen. Erzeugt körperlich spürba... |
Monacor International 0142560 |
ab € 40,27* pro Stück |
| |
|
Abracon AWSCR-10.00CPLA-C30-T4 |
ab € 4,49* pro 20 Stück |
| |
ABRACON ASR433.92E-T SAW-RESONATOR, 433.92MHZ, SMD (1 Angebot) Produktpalette: ASR Frequenzstabilität: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 8 Pins Resonanzimpedanz: 50 ohm Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Oszillatormon... |
|
ab € 0,898* pro Stück |
| |
Keramikresonator 4MHz ±0.5% 15pF 40Ohm (3 Angebote) Keramikresonator, Typ=CSTNE20M0V53C000R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Frequenz=4 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.1 %, Höhe=1.15 mm, Lastkapazit... |
|
ab € 0,1044* pro Stück |
| |
|
Abracon AWSCR-12.00CELA-C10-T3 |
ab € 3,08* pro 20 Stück |
| |
ABRACON ASR433.92E-T QUARZ-RESONATOR, 433.92MHZ, SMD (1 Angebot) Produktpalette: ASR Frequenzstabilität: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 8 Pins Resonanzimpedanz: 50 ohm Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Oszillatormon... |
|
ab € 0,901* pro Stück |
| |
|
Abracon AWSCR-12.00CELB-C10-T3 |
ab € 2,78* pro 10 Stück |
| |
|
Abracon AWSCR-10.00CELB-C10-T3 |
ab € 0,237* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,122* pro Stück |
| |
|
Abracon AWSCR-10.00CELA-C10-T3 |
ab € 6,60* pro 20 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Resonator | | | Preisgünstig und universell einsetzbar - der Resonator
Der Resonator ist ein aktives Bauelement, sein Einsatz erfolgt in Oszillatorschaltungen, die ähnlich aufgebaut sind wie die eines Quarzoszillators. Gegenüber dem Quarz bietet der Keramikresonator sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein Vorteil des Resonators ist beispielsweise sein geringer Preis und seine universelle Einsetzbarkeit in elektronischen Schaltungen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein Resonator im Vergleich zum Quarz platzsparender aufgebaut ist. Das Gehäuse vom Resonator ist weniger aufwendig herzustellen, wodurch auch der Einsatz in SMD-Schaltungen möglich ist. Ein Keramikresonator kann im Gegensatz zu einem Quarz Maße von nur wenigen Millimetern annehmen.
Außerdem ist ein Keramikresonator häufig bereits mit sogenannten Lastkondensatoren ausgestattet, die beim Quarz nicht enthalten sind, wodurch sich der Aufwand bei der externen Beschaltung des Resonators reduziert. Ein Keramikresonator mit eingebauten Lastkondensatoren besitzt einen zusätzlichen Anschluss. Ein solches Bauteil eignet sich sehr gut für den Einsatz als Taktgeber für einen Mikrocontroller.
Ein weiterer Vorteil des Resonators besteht darin, dass er mechanisch unempfindlicher ist als ein Quarz. Dadurch ist dieses Bauteil wesentlich robuster als dieser. Allerdings hat ein Resonator den Nachteil, dass eine Sollfrequenz oder auch Nennfrequenz höhere Toleranzen aufweist als die eines Quarzes. Für den Einsatz in frequenzkritischen elektronischen Schaltungen wie zum Beispiel Uhren ist ein Resonator daher weniger geeignet.
Die Frequenz des Resonators
Natürlich spielt auch bei der Verwendung eines Resonators die Nennfrequenz eine wesentliche Rolle. Genau wie beim Einsatz eines Quarzes ist diese maßgeblich für den Einsatz in einer Oszillatorschaltung. Ebenso wie Quarze sind auch Resonatoren in vielen unterschiedlichen Frequenzen erhältlich. Bei der Auswahl sollte aber zusätzlich auf die angegebene Toleranz geachtet werden, die Aufschluss darüber gibt, um wie viel Prozent die angegebene Nennfrequenz von der tatsächlichen abweichen kann.
Weitere Hinweise zur Auswahl des richtigen Bauteils
- Sind im Resonator zusätzliche Lastkondensatoren eingebaut, was durch den dritten Anschluss am Resonator erkennbar ist, so sollte zusätzlich auf deren Kapazität geachtet werden.
- Soll die Oszillatorschaltung platzsparender aufgebaut werden, kann in Erwägung gezogen werden, ein SMD-Bauteil in die Schaltung einzusetzen, sofern die gesamte Oszillatorschaltung in dieser Technik aufgebaut werden soll.
- Auch komplette Oszillatorschaltungen mit eingebauten Resonatoren sind erhältlich, die ähnlich wie ein Quarzoszillator aussehen und funktionieren. Mit diesen Schaltungen ist es mit äußerst geringem Aufwand möglich, komplette Oszillatoren mit wenig Aufwand und preisgünstig herzustellen.
|
|