Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886649
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-10.00CELA-C10-T3
EAN/GTIN:
     5059045839576
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 10MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 10pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 1.3mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
10MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
10pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1886649, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR1000CELAC10T3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.