Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 12MHz ±0.5% 40Ω 10pF 3-Pin 3.2 x 1.3 x 1mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886788
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-12.00CELB-C10-T3
EAN/GTIN:
     5059045832980
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 12 mhz
resonator
Resonanzfrequenz = 12MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 10pF
Resonanzwiderstand = 40Ω
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = 125°C
Breite = 1.3mm
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
12MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
10pF
Resonanzwiderstand:
40Ω
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.2 x 1.3 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
125°C
Breite:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1886788, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR1200CELBC10T3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.