Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Ultrafit Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN352 Blau, Gelb, SNR 29dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2405894
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038199
EAN/GTIN:
     4046719886753
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Störabstand SNR = 29dB
Erfüllte Normen = EN 352-2
Serie = Ultrafit
Farbe = Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
EN-Normen = EN 352:2020
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Störabstand SNR:
29dB
Erfüllte Normen:
EN 352-2
Serie:
Ultrafit
Farbe:
Blau, Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
EN-Normen:
EN 352:2020
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
579
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,29*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 1,69*
29 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 1,75*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,84*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.