Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PC Kunststoffplatte, Transparent, 5mm x 1250mm x 2050mm / 1.2g/cm³ bis +120°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2586657
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2586657
EAN/GTIN:
     5056070900943
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Form = Voll
Länge = 2050mm
Breite = 1250mm
Stärke = 5mm
Material = PC
Laminiert = Nein
Dichte = 1.2g/cm³
Zugfestigkeit = 62 MPa
Härte = Rockwell R118
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.35%
Wärmeleitfähigkeit = 0.25W/mK
Betriebstemperatur max. = +120°C
Ausdehnung = 70%

This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. Lichtdurchlässige Kunststoffplatten aus Polycarbonat von RS Pro - PC-Platte: Polycarbonat. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets?. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate?. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. Ausgezeichnete Schlagfestigkeit Ausgezeichnete Formstabilität mit hoher Erhaltung der ursprünglichen Abmessungen bei Veränderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit Steifigkeit über einen großen Temperaturbereich hinweg Biegsam und flexibel Mäßige Chemikalienbeständigkeit und geringe Lösemittelbeständigkeit Lichtdurchlässig Gute Wärmebeständigkeit Gute Isoliereigenschaften Gute Bearbeitbarkeit Einfach zu polieren, zu schweißen und zu verkleben. Anwendungen. Polycarbonat-Kunststoffplatten eignen sich dank ihrer einzigartigen Eigenschaften und insbesondere ihrer Robustheit und Flexibilität für die Verwendung in zahlreichen Branchen. Zu diesen Branchen gehören Elektronik, Halbleiter, Kfz, Lebensmittel, Medizin und Bau. PC ist ein sehr vielseitiger Kunststoff und ist ideal für Anwendungen, bei denen Transparenz und hohe Stoßfestigkeit erforderlich sind. Das geringe Gewicht dieser klaren, langlebigen Kunststoffplatten im Vergleich zu Glas ermöglicht auch deren Verwendung als Glasersatz in einigen Anwendungsfällen. Medizinprodukte Elektronische Bauteile Automobilbauteile Elektrische Hüllen und Abdeckungen Digitale Datenträger (CDs, DVDs und Blu-ray) Maschinenschutz und Schutzschirme Schilder und Displays. Mit welchen Werkzeugen kann man diese Kunststoffplatte schneiden?. Die Auswahl der Werkzeuge zum Schneiden dieses Kunststoffs richtet sich nach der Stärke der zu schneidenden Platte. Dünne Kunststoffplatten können mit einem scharfen Mehrzweckmesser geschnitten werden. Dickere Platten können mit verschiedenen Arten von Sägen geschnitten werden, beispielsweise mit einer feinzahnigen Handsäge oder Bügelsäge oder einer elektrischen Tischsäge, Bandsäge, Kreissäge oder Stichsäge. Die Zähne des Sägeblatts müssen gut geschärft und gleichmäßig verteilt sein und eine einheitliche Höhe und Form aufweisen, um Rissbildung und das Absplittern des Kunststoffs zu vermeiden. Durch die Reibung während des Sägens kann sich das Sägeblatt erhitzen, sodass der Kunststoff schmelzen kann; daher ist ein Sägeblatt mit Schmelzschutz empfehlenswert. Bei Verwendung eines herkömmlichen Sägeblatts sollte hin und wieder eine Pause eingelegt werden, damit es abkühlen kann.
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
2050mm
Breite:
1250mm
Stärke:
5mm
Material:
PC
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.2g/cm³
Zugfestigkeit:
62 MPa
Härte:
Rockwell R118
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.35%
Wärmeleitfähigkeit:
0.25W/mK
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Ausdehnung:
70%
Weitere Suchbegriffe: rs pro pc-platte, pc platte, polycarbonat platte 2050 x 1250, 2586657, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,54*
€ 166,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 352,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.