Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PEHD Kunststoffplatte, Schwarz, 8mm x 500mm x 1000mm / 0.95 → 0.96g/cm³ bis +80°C, Voll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PEHD Kunststoffplatte, Schwarz, 8mm x 500mm x 1000mm / 0.95 → 0.96g/cm³ bis +80°C, Voll
Artikel-Nr.:
     108EL-4083835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4083835
EAN/GTIN:
     5056111998359
Suchbegriffe:
HDPE-Platte
PE-Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) schwarz
Farbe = Schwarz
Länge = 1000mm
Breite = 500mm
Stärke = 8mm
Material = PEHD
Laminiert = Nein
Dichte = 0.95 → 0.96g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Härte = 50 Kugeldruck
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 0.02%
Betriebstemperatur max. = +80°C
Ausdehnung = 50%

Schwarzes Polyethylenblech - HDPE-Platte: Polyethylen mit hoher Dichte. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist eine Reihe von schwarzen Polyethylen-Platten. Diese Platten werden nach Industriestandards hergestellt und verfügen über eine Härte von 50 Kugelgewinden. Sie sind von hoher Qualität und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Bleche bestehen aus Polyethylen, das eine gängige Art von Kunststoffmaterial ist, das in Gegenständen wie Behältern und Flaschen zu finden ist. Es ist auch selbstschmierend, verfügt über eine gute Chemikalien-, Abrieb- und Stoßfestigkeit und ist leicht zu bearbeiten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +90 °C. ;/li> ;li>Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB ;/li> ;li>Beständig gegenüber schwachen Säuren, Reinigungsmitteln und zahlreichen Lösungsmitteln ;/li> ;li>Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Polyethylen hat verschiedene Anwendungszwecke wie: ;ul> ;li>Chemische Geräte ;/li> ;li>Stecker ;/li> ;li>Dichtungen ;/li> ;li>Lebensmittelverarbeitung ;/li> ;li>Isolatoren und Rollen mit geringer Last ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1000mm
Breite:
500mm
Stärke:
8mm
Material:
PEHD
Laminiert:
Nein
Dichte:
0.95 → 0.96g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Härte:
50 Kugeldruck
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
0.02%
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Ausdehnung:
50%
Weitere Suchbegriffe: hdpe-platte, platten (halbzeuge)8mm, 4083835, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 80,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 60,60*
€ 94,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.