| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4083841 Herst.-Nr.: 4083841 EAN/GTIN: 5056111998366 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Länge = 1000mm Breite = 500mm Stärke = 10mm Material = PEHD Laminiert = Nein Dichte = 0.95 → 0.96g/cm³ Zugfestigkeit = 25 MPa Härte = 50 Kugeldruck Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Wasseraufnahme = 0.02% Betriebstemperatur max. = +80°C Ausdehnung = 50%
Schwarzes Polyethylenblech - HDPE-Platte: Polyethylen mit hoher Dichte. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist eine Reihe von schwarzen Polyethylen-Platten. Diese Platten werden nach Industriestandards hergestellt und verfügen über eine Härte von 50 Kugelgewinden. Sie sind von hoher Qualität und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Bleche bestehen aus Polyethylen, das eine gängige Art von Kunststoffmaterial ist, das in Gegenständen wie Behältern und Flaschen zu finden ist. Es ist auch selbstschmierend, verfügt über eine gute Chemikalien-, Abrieb- und Stoßfestigkeit und ist leicht zu bearbeiten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +90 °C. ;/li> ;li>Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB ;/li> ;li>Beständig gegenüber schwachen Säuren, Reinigungsmitteln und zahlreichen Lösungsmitteln ;/li> ;li>Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Polyethylen hat verschiedene Anwendungszwecke wie: ;ul> ;li>Chemische Geräte ;/li> ;li>Stecker ;/li> ;li>Dichtungen ;/li> ;li>Lebensmittelverarbeitung ;/li> ;li>Isolatoren und Rollen mit geringer Last ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Länge: | 1000mm | Breite: | 500mm | Stärke: | 10mm | Material: | PEHD | Laminiert: | Nein | Dichte: | 0.95 → 0.96g/cm³ | Zugfestigkeit: | 25 MPa | Härte: | 50 Kugeldruck | Brennbarkeitsklasse: | UL 94 HB | Wasseraufnahme: | 0.02% | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Ausdehnung: | 50% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdpe-platte, platten (halbzeuge) 10mm, 4083841, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets |
| | |
| |