Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PMMA Kunststoffplatte, Blau, 3mm x 300mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +70°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434295
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     434295
EAN/GTIN:
     5056070991774
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Farbe = Blau
Länge = 500mm
Breite = 300mm
Stärke = 3mm
Material = PMMA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 65 MPa
Härte = Rockwell M90
Wasseraufnahme = 0.005%
Finish = Klar°C

RS PRO Extrudierte Acryl-Vollkunststoffplatten- PMMA-Platten: Polymethylmethacrylat. Das RS Pro-Sortiment umfasst eine Reihe hochwertiger Kunststoffplatten aus extrudiertem Acryl in verschiedenen Größen und Dicken. Was sind massive Kunststoffplatten?. Kunststoffplatten bestehen aus robustem, langlebigem Kunststoff oder kunststoffähnlichen Materialien, die in eine Vielzahl von Größen und Dicken zurechtgeschnitten und verkauft werden. Diese harten Kunststoffplatten können nach dem Erwerb zu Komponenten für die Fertigung von in einer Vielzahl von Branchen eingesetzten Produkten zugeschnitten oder bearbeitet werden. Unterschiedliche Kunststoffe haben unterschiedliche Eigenschaften, durch die sie sich für die Verwendung in bestimmten Anwendungen eignen. Was ist Acryl?. Acryl, auch bekannt als Polymethylmethacrylat (PMMA), ist ein undurchsichtiger technischer Thermoplast, der häufig als Glasersatz verwendet wird. Diese Art von Kunststoff ist flexibler, leichter und fester als Glas und hat eine höhere Schlagfestigkeit. Es ist außerdem sicherer, da es nicht wie Glas in kleine Stücke zerspringt. Dies reduziert die Beschädigung von Waren beim Transport und spart somit Kosten. Acryl-Kunststoffplatten sind zudem sehr leicht zu verarbeiten und können in eine Reihe von Formen und Konfigurationen gebogen sowie per Laserschnitt in extrem feine Formen geschnitten werden. Was sind die Vorteile von Platten aus extrudiertem Acryl?. Extrudiertes Acryl wird durch Dehnen produziert, wodurch seine Eigenschaften in einer Richtung erhalten bleiben. Es verfügt über eine gleichmäßige Dichte über die Platte hinweg und ist daher ideal für die Fertigung. Eigenschaften und Vorteile. Sehr gute optische Klarheit Gute Stoßfesti
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
500mm
Breite:
300mm
Stärke:
3mm
Material:
PMMA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
65 MPa
Härte:
Rockwell M90
Wasseraufnahme:
0.005%
Finish:
Klar°C
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, Platten (Halbzeuge), acrylglas platte blau, platten (halbzeuge), acrylglas platte 50x50, 434295, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.