Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4924578
Herst.-Nr.:
     760320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 4mm
silikonschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Material = Silikon
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 0,4 bar
Einsatzbereiche = Labor
Erfüllte Normen = FDA, USP Klasse VI
Serie = Versilic®
Minimale Betriebstemperatur = -50°C
Maximale Betriebstemperatur = +200°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Verstärkt = Nein

USPXXIII,ISO10993,FDA,BGA,EC Food. Versilic® Schlauch. Silikonhärte 62 (Shore A) Aus mit Peroxid nachgehärtetem Silikon hergestellt Biologisch träge, hemmt nicht die Zellenkultur Für veterinäre, medizinische und pharmazeutische Anwendungen geeignet Erfüllt USP Klasse VI, ISO 10993, FDA, BGA, EC-Tests auf Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Material:
Silikon
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
0,4 bar
Einsatzbereiche:
Labor
Erfüllte Normen:
FDA, USP Klasse VI
Serie:
Versilic®
Minimale Betriebstemperatur:
-50°C
Maximale Betriebstemperatur:
+200°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 4924578, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, 760320, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2275098
ab € 2,38*
Zubehör
RS Pro
795461
ab € 16,01*
Zubehör
RS Pro
795348
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.