Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6109383
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056809699
EAN/GTIN:
     4003019001705
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 200W
Eingangsspannung = 230V
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Serie = SI

;b>Lötkolben Weller Serie SI ;/b>. Wir präsentieren die Lötkolben der Serie SI von Weller. Bei der Serie SI handelt es sich um robuste Lötkolben, die in 3 Modellen mit individuellen Nennleistungen erhältlich sind. Jeder Lötkolben wurde für Ihre gewünschte Anwendung entwickelt und wird mit einem Stecker und einer gebogenen Lötspitze geliefert. ;b>Warum sollten Sie diese Lötkolben kaufen? ;/b>. Die SI-Serie wurde entwickelt, um die Verwendung während der Anwendung unglaublich einfach zu machen. Die Gesamtlänge und das Gewicht waren ein wichtiger Aspekt, der zur Gewichtsverteilung jedes Modells führte. Der kogeformte Griff und Griff wurden für ausgezeichnete Griffigkeit und maximalen Komfort hergestellt. Die Lötkolben der Serie SI sind für anspruchsvolle Aufgaben in Anwendungen wie Metallarbeiten vorgesehen und werden typischerweise von professionellen Anwendern und leichten industriellen Bedienern verwendet. ;b>Eigenschaften und Vorteile ;/b>. ;ul> ;li>Elektroeisen ;/li> ;li>Für Hochleistungslöten ;/li> ;li>Vernickelte gebogene Spitze ;/li> ;li> Konzipiert für intensive Nutzung ;/li> ;li>Fühlt sich gut in der Hand an ;/li> ;li>Spannung: 230 V ;/li> ;li>50 Hz ;/li> ;li>Netzstecker im Lieferumfang enthalten ;/li> ;/ul>. ;b>Optionen der Serie GHP ;/b>. ;ul> ;li>SI120; 120 W mit Typ F - Schuko-Stecker; RS Best.-Nr. 610-9361 ; ;/li> ;li>SI 175; 175 W mit EU-Stecker; RS Best.-Nr. 610-9377 ; ;/li> ;li>SI251; 200 W mit Typ C - Eurostecker: RS Best.-Nr. 610-9383 ; ;/li> ;/ul>. ;b>Typische Anwendungen: ;/b>. Lötkolben werden zur Arbeit und Nacharbeit von Lot in allen Arten von Anwendungen verwendet, insbesondere bei der Reparatur oder dem Bau von Leiterplatten mit SMD- und durch
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
200W
Eingangsspannung:
230V
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Serie:
SI
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230 v, lötkolben, lötkolben weller professional, 6109383, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0056809699, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,47*
€ 94,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 94,82*
€ 4,80*
ab € 86,08*
€ 105,75*
€ 5,90*
ab € 85,78*
€ 112,22*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 120,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054311299
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.