Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lötkolben weller, lötkolben ersa, zevatron lötkolben
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lötkolben

  Lötkolben  (1.225 Angebote unter 28.006.142 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lötkolben“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Weller WSP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz (10 Angebote) 
Lötkolben 80 W, 24 V mit Silver-Line Heizkörper Technologie.
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,80*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL Sprint65 Lötkolben 65W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display und Standby Funktion (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL Sprint65 Lötkolben 65W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display 80°C - 480°C - mit je einer Lötspitze bleistiftspitz 0,2mm und 0,5mm/ meißelförmig 1,6mm - verwendbare Lötspitzentype...
GALLUNoptimal
Sprint65
ab € 20,03*
pro Stück
 
 Stück
Ersa 0890CDJ Lötkolben 24V 80W Meißelform 450°C (max) (26 Angebote) 
Keine Beschreibung vorhanden
Ersa Löttechnik
RT80
ab € 35,79*
pro Stück
 
 Stück
JBC Lötkolben T245, Standard, wärmeisoliert (6 Angebote) 
Dieser Lötkolben für allgemeine Lötarbeiten eignet sich perfekt sowohl für SMD-Komponenten, als auch für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf. Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Löt...
JBC
T245-A
ab € 49,33*
pro Stück
 
 Stück
Lötkolben, Engel 7131121000, 80 W, 230 V (2 Angebote) 
Lötstellenbeleuchtung. Anheizzeit: 6,0 Sekunden. Gewicht: 800 g. Typ: 100 S, 80 Watt kompl. mit Spitze
Engel
7131121000
ab € 65,93*
pro Stück
 
 Stück
4271806207, Standardlötkolben 150S 0155JD 150Watt Ersa (47 Angebote) 
4271806207, Universallötkolben Typ 55/85/155 JD , ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig, gebogen , Für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf z. B. an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5–6 mm², Fa...
Ersa Löttechnik
0155JD
ab € 57,26*
pro Stück
 
 Stück
Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis (10 Angebote) 
Magnastat Lötkolben 50 W, 24 V mit Adapter PT 7 (370°) und Lötspitze LT M - 50 W, 24 V - 3 adriges Silikonkabel mit Stecker zum Anschluss an Weller WTCP 51 Magnastat Lötstation - Hart geerdet
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,34*
pro Stück
 
 Stück
GALLUNOPTIMAL Sprint150 Lötkolben 150W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display und Standby Funktion (1 Angebot) 
GALLUNOPTIMAL Sprint150 Lötkolben 150W, 230V, temperaturgeregelt, mit LCD-Display 80°C - 480°C - mit je einer Lötspitze bleistiftspitz 0,6mm/ meißelförmig 3,2mm - verwendbare Lötspitzentype: GOT215...
GALLUNoptimal
Sprint150
ab € 25,84*
pro Stück
 
 Stück
Ersa MULTI-TC Lötkolben 230V 75W Meißelform +250 - +450°C (25 Angebote) 
Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker Powerlötkolben mit einem feinfühligen, direkt unter der innenbeheizten Lötspitze positionierten Temperaturfühler ausgestattet. Dieser Temperaturfühler erf...
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 132,64*
pro Stück
 
 Stück
Lötkolben WP-Serie, Weller WP 200, 200 W, 24 V (1 Angebot) 
Lötgeräte Typ Weller WP 200 mit Lötspitze XHT 5,0 x 1,2 mm. Leistung: 200 W/24 V, Aufheizzeit: ca. 18 s (+50 bis +350 °C), Temperaturbereich: +50 bis +450 °C, verwendbare Versorgungseinheiten: WD 3...
Weller Tools
WP 200
ab € 272,47*
pro Stück
 
 Stück
Lötkolben WX-Serie, Weller WXP 120 120W, 120 W, 24 V (1 Angebot) 
Lötkolben, WXP 120 120W, Weller Lötkolben 120 W, 24 V mit Power-Response Heizkörper Technologie Die Produktion in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt sich s...
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 214,82*
pro Stück
 
 Stück
Weller WXP 200 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Weiß (8 Angebote) 
Lötkolben WXP 200 mit Sicherheitsablage - Der leistungsstärkste Lötkolben unter den WX-Werkzeugen. Ideal für Lötarbeiten mit erhöhtem Wärmebedarf, z.B. für LED-Backplanes oder HF-Schirmungen. - 200...
Weller Tools
T0052920699
ab € 232,49*
pro Stück
 
 Stück
Lötkolben-Set Weller Consumer-Serie, Weller WLIRPK8023C, 80 W, 230 V (6 Angebote) 
Lötkolbenkit, WLIRPK8023C, Weller Löten Sie sicher und fest mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen u...
Weller Tools
WLIRPK8023C
ab € 36,54*
pro Stück
 
 Stück
Weller SI SI251 Netz Lötkolben 230V / 200W Typ C - Eurostecker (6 Angebote) 
Modellnummer = SI251 Typ = Lötkolben Nennleistung = 200W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ C - Eurostecker Serie = SI ;b>Lötkolben Weller Serie SI ;/b>. Wir präsentieren die Lötkolben der Se...
Weller Tools
T0056809699
ab € 82,87*
pro Stück
 
 Stück
Weller WXMP Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber (9 Angebote) 
40 W, 12 V (55 W - RT 11) - Für WX Stationen - Sehr feiner, schlanker Lötkolben, der sich ideal für Arbeiten unter dem Mikroskop eignet. - Hohe Leistungsfähigkeit durch eine integrierte, aktive Löt...
Weller Tools
T0052920499
ab € 218,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   82   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lötkolben
^

Der Lötkolben - ein wahrlich heißes Werkzeug

Das Löten ist eines der ältesten Verfahren, Gegenstände dauerhaft miteinander zu verbinden. Schon 5.000 v. Chr. und vermutlich auch schon davor nutzten die Menschen dieses Verfahren, um Gold, Silber oder auch Kupfer und Messing zu verarbeiten und daraus Gegenstände wie Schmuck und Waffen herzustellen.

Funktionsprinzip

Einen Lötkolben sollte eigentlich jeder besitzen. Dieses Werkzeug wird zum Verbinden zweier Metalle verwendet. Bei diesem Verfahren werden die Metallteile mit dem Lötkolben auf eine Temperatur bis zu 450 Grad Celsius erhitzt. Während dieses Vorgangs führt man nun Lötzinn bei, welches sich durch die hohen Temperaturen an der Lötspitze verflüssigt. Nach dem Erkalten der Lötstelle hat man somit eine dauerhafte Verbindung zwischen den Metallteilen. Dieses Lötverfahren nennt man durch die erreichten Temperaturen bis zu 450 Grad Celsius Weichlöten.

Wo kommen Lötkolben zum Einsatz?

Häufiges Einsatzgebiet ist die Elektroindustrie. Es gibt keinen Elektriker, der nicht schon mal in seiner beruflichen Laufbahn verschiedene Gegenstände mit einem Lötkolben verbunden hat. Aber nicht nur beim Elektriker wird gelötet, auch im Elektronikbereich kommt man ohne den richtigen Lötkolben nicht aus. Die Schweiß- und Löttechnik stellt die vakanteste Verbindungsmethodik in der Kfz-, Elektonik- und Elektrotechnik dar. Selbst bei der industriellen Fertigung kann man trotz vieler Klebstoffe auf diese Verbindungsmöglichkeiten nicht verzichten. Lötkolben ist aber nicht gleich Lötkolben. Es müssen hierbei eindeutig Unterschiede gemacht werden.

Die unterschiedlichen Arten von Lötkolben und ihre Verwendung

Die Lötnadeln

Die Lötnadel ist mit einem Leistungsspektrum von 5 bis 10 Watt der kleinste Lötkolben. Er eignet sich wirklich nur für feinste Arbeiten, bei denen man oft sogar eine Lupe benötigt, um die dünnen Kabel gut erkennen zu können. Beispiele hierfür können sein: Anlöten extrem dünner Drähte, Nachlöten oder Korrekturen, Reparaturen an schmalen Leiterbahnen oder das Auflöten kleinster Teile auf Platinen. Lötnadeln werden häufig mit Niederspannung (12 Volt) versorgt und können daher mit Hilfe eines einstellbaren Netzteils individuell versorgt werden.

Der Feinlötkolben

Dieser kleine und leichte Lötkolben besticht durch eine Leistung von 15 bis 20 Watt. Er kommt zum Einsatz, wenn es um die Bestückung von Platinen geht. Für das An- und Ablöten dünner Drähte oder Litzen ist dieser Lötkolben hervorragend geeignet. Zum Herstellen von Verbindungen, über die später einmal Ströme im Bereich einiger Ampere fließen sollen, eignet sich dieser Lötkolben wegen der geringen Leistung nicht.

Der Elektroniklötkolben

Mit einer Leistung von ca. 30 Watt ist er das Standardwerkzeug eines jeden Elektronikers. Ausgestattet mit unterschiedlichen Lötspitzen sind Lötkolben dieser Kategorie für viele Arbeiten geeignet. Da diese Lötkolben typischerweise mit 230 Volt betrieben werden, benötigt man für diese Art auch kein eigenes Netzteil. Nachteil: Man kann die Leistung des Lötkolbens nicht einstellen kann.

Der temperaturgeregelte Lötkolben

Mehr Leistung ist bei einem Kauf eines Autos zwar wünschenswert, bei einem Lötkolben dagegen trifft dies allerdings nicht zu. Denn eine höhere Leistung kann problematisch werden, weil der Lötkolben im Leerlauf oder bei kleineren Lötstellen zu heiß werden kann. Aus diesem Grund sollte man in der Kategorie oberhalb einer Leistung von 30 Watt besser gleich zu einem temperaturgeregelten Lötkolben greifen. Zwar sind diese deutlich teurer als andere Lötkolben, aber ein teures Elektronikbauteil oder eine geschmolzene Leiterplatte stehen meist in keiner Relation dazu. Ein weiterer Vorteil dieser Investition ist, dass sich mit einem solchen Lötkolben auch andere Reparaturarbeiten außerhalb des Elektronikbereichs durchführen lassen.

Großer Lötkolben

Mit einer Leistung von über 60 Watt sind diese Lötkolben in der Regel kein Werkzeug für den Elektroniker, denn kleine feinste Bauteile wie Platinen oder Dioden würden durch die hohe Hitzeeinwirkung hoffnungslos verschmoren. Geeignet sind sie aber für das Verlöten von Metallgehäusen zur Abschirmung oder Reparaturarbeiten an Akkus oder Solarzellen. Lötkolben dieser Kategorie sind eher für allgemeine Reparaturen, beispielsweise im Haushalt, geeignet.

Gaslötkolben

Immer griffbereit und besonders im Außendienst einsetzbar sind diese kleinen mobilen Lötkolben. Die Gaslötkolben verfügen über einen kleinen Tank, der mit Butangas nachgefüllt werden kann. Sie sind leicht und benötigen keine Steckdosen. Der Gasstrahl erhitzt allerdings immer eine relativ große Fläche, so dass die Geräte für Kleinpunktlötungen nicht besonders geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Geräte eine eigenständige Zündung (Piezozündung) haben. Nicht, dass sie zusätzlich noch mit dem Feuerzeug hantieren müssen.

Hammerlötkolben

Hammerlötkolben sind die Lötkolben für den großflächigen Einsatz. In der Blechverarbeitung und im Karosseriebau stellen diese Lötkolben das Nonplusultra dar. Große Kupferflächen, beispielsweise Dachrinnen, bei denen hohe Temperaturen zur Verbindung nötig werden, lassen sich am besten mit einem Hammerlötkolben löten. Diese Lötkolben bestechen durch eine hohe Leistung.

Vor dem Kauf ist besser als nach dem Kauf

Bedenken Sie bitte bereits vor dem Kauf: Ein Lötkolben ist nur so gut wie seine Lötspitze. Die Lötspitzen sollten deshalb bei einem guten Lötkolben wechselbar sein. Dies kann beispielsweise nötig werden, wenn die Spitze durch Verschleiß ausgetauscht werden muss oder für feinere Lötarbeiten eine andere erforderlich wird. Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass der Lötkolben RoHS-konform ist. RoHS ist eine EU-Richtlinie, welche besagt, dass ab dem 1. Juli 2006 die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom sowie bromierte Flammschutzmittel) für neu in den Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte verboten ist.

Tipps und Tricks

Ein Lötkolben mit höherer Leistung ist vor allem dann angebracht, wenn größere Metallteile erwärmt werden müssen. Dass ein Lötkolben für eine bestimmte Arbeit deutlich zu schwach ist, merkt man in erster Linie daran, dass die Lötspitze nach dem ersten Aufsetzen kurz anklebt, weil die große kalte Fläche das an der Spitze des Lötkolbens hängende geschmolzene Lötzinn wieder fest werden lässt.
Ein Entlötgerät macht es für Sie zum Kinderspiel, die festen Verbindungen wieder zu lösen, ohne die Einzelelemente zu beschädigen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.