Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 3.2mm 6.4mm Klar Silikon Peristaltische Pumpe, Übertragung 0 bar für Labor x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6678444
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6678444
EAN/GTIN:
     5056112059073
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 3,2 mm
silikonschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6.4mm
Material = Silikon
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 0 bar
Einsatzbereiche = Labor
Minimale Betriebstemperatur = -50°C
Maximale Betriebstemperatur = +200°C
Farbe = Klar
Länge = 3m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe = Ja

Transparenter Silikonschlauch von RS Pro, 3,2 mm Bohrungsgröße, 3 m lang, lebensmitteltauglich, Peristaltikpumpe-kompatibelDieser flexible Silikonschlauch ist für den Einsatz in den meisten peristaltischen Pumpen geeignet. Der Schlauch ist lebensmitteltauglich und daher ungiftig, sodass keine schädlichen Chemikalien aus dem Silikon austreten. Diese Art von Rohr ist häufig in Sprühbeschichtungsspendern zu finden. Dieser spezielle Schlauch besteht aus flexiblem und Durable Silikon - perfekt für den Einsatz mit peristaltischen Pumpen, die Flüssigkeiten in einem Rohr transportieren, um Kreuzkontaminationen zu verhindern. Sie ist beständig gegen Chemikalien, Abrieb und allgemeinen Verschleiß und daher eine robuste Wahl für den industriellen Einsatz. Robuste Zusammensetzung bedeutet, dass das Rohr durch Sterilisation nicht beschädigt wird. Dieser Silikonschlauch erfüllt die BS: 2848-Normen für flexiblen isolierten Schlauch bei Verwendung in elektrischen Geräten. Er ist ideal für den Einsatz in Laboren, Lebensmittelverarbeitungs- und Fermentierungsanlagen sowie Getränkespendern. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie streng geprüft, um gleichbleibend hohe Standards zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• Transparente Schläuche • aus Silikon • Länge: 3 m • Bohrungsgröße von 3,2 mm • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln • Peristaltische Pumpe kompatibel • Dichte von 1,16 g/cm3 • Shore-A-Härte von 62 • Verlängerung von 385 % (ca.)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwe
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6.4mm
Material:
Silikon
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
0 bar
Einsatzbereiche:
Labor
Minimale Betriebstemperatur:
-50°C
Maximale Betriebstemperatur:
+200°C
Farbe:
Klar
Länge:
3m
Kompatibel mit peristaltischer Pumpe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 6678444, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, SC320003CD, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 20,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,58*
€ 24,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.