Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-680763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     680763
EAN/GTIN:
     5056111929377
Suchbegriffe:
PVC Platte
PVC Tafel
Platten (Halbzeuge)
pvc platten (halbzeuge)
Farbe = Grau
Länge = 1000mm
Breite = 500mm
Stärke = 6mm
Material = PVC
Laminiert = Nein
Dichte = 1.47g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Härte = Shore D42
Brennbarkeitsklasse = DIN 4102 B1
Wasseraufnahme = 0.2%
Betriebstemperatur max. = +60°C
Ausdehnung = 20%

Graue PVC-Platten von RS Pro: Polyvinylchlorid. Von RS Pro kommt eine Reihe von grauen PVC-Platten. Diese Platten sind nach Industriestandard gefertigt und gemäß UL DIN 4102 B1 feuerbeständig. Sie sind von hoher Qualität und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. PVC oder Polyvinylchlorid ist eine Art von Kunststoffmaterial, das leicht, robust und Durable ist. PVC bietet außerdem ausgezeichnete Kosteneffizienz. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +60 °C. ;/li> ;li>Ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien ;/li> ;li>Einfach hergestellt und bearbeitet ;/li> ;li>0,2 % Wasserabsorption ;/li> ;li>In verschiedenen Größen erhältlich ;/li> ;li>Erhältlich mit einer Dicke von 1 mm bis 25 mm ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese PVC-Platte hat eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>Chemikalientanks ;/li> ;li>Elektrische Bauteile ;/li> ;li>Ventile und Pumpen ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1000mm
Breite:
500mm
Stärke:
6mm
Material:
PVC
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.47g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Härte:
Shore D42
Brennbarkeitsklasse:
DIN 4102 B1
Wasseraufnahme:
0.2%
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Ausdehnung:
20%
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) 6mm, 680763, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 42,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,05*
€ 157,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,39*
€ 153,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 120,32*
€ 143,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,06*
€ 140,49
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 111,71*
€ 132,93
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.