| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6899632 Herst.-Nr.: TRACPSI EAN/GTIN: 3660740003395 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Befestigungstyp = Kopfbügel Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Rahmenmaterial = Polycarbonat Belüftet = Ja
EN 166-1F, EN170-1F, EN166 B 3,4. Bolle Tracker 2-Schutzbrille. Durch die Kombination des komfortablen Designs einer Schutzbrille mit sicherem Halt und Abdichtung ist die Bolle Tracker 2-Schutzbrille ideal für andauernden Augenschutz. Diese robuste Schutzbrille hat klare Linsen, die über Kratzschutz und Antibeschlagbeschichtung und zusätzliche seitliche Belüftung für ausgezeichneten klaren Blick verfügen. Die Bolle Tracker 2-Schutzbrille schütz vor mechanischen und chemischen Risiken und verfügt über eine abnehmbare Schaumstoffdichtung für zusätzlichen Schutz vor Stößen. Die gummiüberzogene Schutzbrille bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Staub und andere Partikel. Das abnehmbare und voll verstellbare Kopfband sorgt in Kombination mit den Gummibügelspitzen für einen sicheren und bequemen Sitz und ein ausgezeichnetes Sichtfeld. Diese Bolle Tracker 2-Schutzbrille wird mit einem handlichen Beutel aus Mikrofaser für die Aufbewahrung geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. Oberer und unterer Schutz Schutz mit mittlerer Stoßfestigkeit Schutz vor Chemikalien Bequemer PC-Rahmen Antistatische Linsen Antibeschlag-Linsen Indirekte und seitliche Belüftung Verstellbares Band Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Befestigungstyp: | Kopfbügel | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, K, N, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Rahmenmaterial: | Polycarbonat | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 6899632, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, TRACPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,21* | € 12,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,49* | € 14,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,27* | € 14,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,16* | € 14,50* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,85* | € 21,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|