Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor bis 1,5 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Drucksensor bis 1,5 MPa
SMC Drucksensor bis 1,5 MPa
SMC Drucksensor bis 1,5 MPa
SMC Drucksensor bis 1,5 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-7213815
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE30A-01-B-G
EAN/GTIN:
     5059039831425
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 1,5 MPa

Digitaler SMCDer digitale Druckschalter SMC Serie ISE30A hat einen maximalen Betriebsdruck von 1 MPa. Er verfügt über einen Zweifachausgang mit offenem PNP-Kollektor. Dieser Schalter ist mit 2 m langem Kabelsteckverbinder und Steckverbinderabdeckung erhältlich. Hinweis: Die Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passt zu allen inzwischen obsoleten ZSE/ISE30-#-#-#-# und hat im Lieferumfang des Geräts den Suffixcode -L Die Teilenummer ZS-38-3L ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passt für die neue ZSE30A/ZSE30F/ISE30A-#-N oder P und wird bei Lieferung mit dem Artikel als zusätzliches Suffix -L nach dem N oder P angezeigtEigenschaften und VorteileR1/8 M5-Gewindeanschluss mit Innengewinde 2-farbige Digitalanzeige zur schnellen Erkennung ″anormaler Bedingungen″ Displaykalibrierung für einheitliche Anzeige Hohe Präzisionsauflösung, normalerweise 1/1000 Druckeinheit kann vom Benutzer im Display ausgewählt werden Gebrauchsfreundlich durch Bedienung über eine erhöhte GummitasteZertifizierungenCE-zertifiziert CSA-zertifiziert Schutzart IP40 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1,5 MPa
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Durchflußwächter, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, drucktaster ip40, 7213815, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE30A01BG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 60,82*
€ 77,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,78*
€ 83,73*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 68,98*
€ 87,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-27-D
ab € 6,15*
Zubehör
SMC
ZS-27-C
ab € 2,50*
Zubehör
SMC
ZS-27-A
ab € 8,09*
Zubehör
SMC
ZS-27-01
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.