| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7214054 Herst.-Nr.: ZSE30A-01-F-G EAN/GTIN: 5059039831319 |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = 500 kPa
Digitaler SMCDer digitale Druckschalter SMC Serie ZSE30A hat einen maximalen Betriebsdruck von 101 MPa. Er verfügt über einen Einfachausgang mit PNP-offenem Kollektor und einen Einfachausgang mit analogem Strom. Dieser Schalter ist mit einem 2-m-Kabel mit Steckverbinder und Steckverbinderabdeckung erhältlich. Hinweis: Die Teilenummer ZS-27-A ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passt zu allen inzwischen obsoleten ZSE/ISE30-#-#-#-# und hat im Lieferumfang des Geräts den Suffixcode -L Die Teilenummer ZS-38-3L ist eine 3-adrige Kabelbaugruppe und passt für die neue ZSE30A/ZSE30F/ISE30A-#-N oder P und wird bei Lieferung mit dem Artikel als zusätzliches Suffix -L nach dem N oder P angezeigtEigenschaften und VorteileR1/8 M5-Gewindeanschluss mit Innengewinde 2-farbige Digitalanzeige zur schnellen Erkennung ″anormaler Bedingungen″ Displaykalibrierung für einheitliche Anzeige Hohe Präzisionsauflösung, normalerweise 1/1000 Druckeinheit kann vom Benutzer im Display ausgewählt werden Gebrauchsfreundlich durch Bedienung über eine erhöhte GummitasteZertifizierungenCE-zertifiziert CSA-zertifiziert Schutzart IP40 UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 500 kPa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Durchflußwächter, Vakuumschalter, vakuumschalter smc, vakuumschalter, drucktaster ip40, 7214054, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE30A01FG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 58,39* | € 75,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,15* | € 76,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,46* | € 88,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|