Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396437
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     LR3 40-4/10
EAN/GTIN:
     5059041762182
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel block
netzdrossel
netzdrossel 10a
Betriebsspannung max. = 690 Vac
Serie = LR3
Nennstrom max. = 10A
Abmessungen = 120 x 85 x 140mm
Tiefe = 85mm
Höhe = 140mm
Länge = 120mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

BLOCK 3-phasige Leitungsdrosseln. Dreiphasige Universal-Leitungsdrossel Dämpfung hochfrequenter Oberwellen Begrenzung von Anlaufstrom und Kommutierungseffekten
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
690 Vac
Serie:
LR3
Nennstrom max.:
10A
Abmessungen:
120 x 85 x 140mm
Tiefe:
85mm
Höhe:
140mm
Länge:
120mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 7396437, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, Block, LR340410, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 3
ab € 97,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.