Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7702961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7702961
EAN/GTIN:
     5056112133254
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 300mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 1mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Wärmeleitfähigkeit = 16.2 W/m at 100°c

RS Pro 304S15 Edelstahlblech, 300 mm x 300 mm x 1 mmBei der Herstellung oder Reparatur von mechanischen oder chemischen Geräten bietet dieses Universal-Edelstahlblech die ideale Lösung. Er besteht aus einem nicht-magnetischen Metall und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Um das Metall korrosionsbeständig zu machen, wurde Molybdän zur Zusammensetzung des Blechs hinzugefügt. Dies macht es zu einer großartigen Option für Anwendungen, bei denen viel Feuchtigkeit in der Luft vorhanden ist, einschließlich Prozessanlagen und industrielle Wäschereien. Außerdem ist es robust genug für den Einsatz in der chemischen Industrie. Molybdän macht den Stahl viel einfacher zu formen und zu schweißen - praktisch, wenn Sie vor Ort arbeiten. Diese Platte kann zur Reparatur zur Hand gehalten werden und, da sie leicht zu polieren ist, passt sie sich an. Um eine sichere Handhabung zu gewährleisten, verfügt jedes Metallblech über eine per Stange gerollte Kante. Dieses Produkt erfüllt hohe Qualitätsstandards als Teil der RS Pro Serie und ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances).Eigenschaften und Vorteile• Aus silberfarbenem Edelstahl 304S15 • Länge: 300 mm • Breite von 300 mm • Dicke: 1 mm • Dichte von 8 g/cm3 • Härte 92 HB • Wärmeleitfähigkeit von 16,2 W/m bei +100 °C • Zugfestigkeit von 520 MPa • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt die Normen BS1449 pt 2 und BSEN 10088-2 für Stahlblech, Blech und Streifen • Ohne selbstklebende RückseiteRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
1mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Wärmeleitfähigkeit:
16.2 W/m at 100°c
Weitere Suchbegriffe: 1 mm edelstahl bleche, bleche, bleche edelstahl, 7702961, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 17174, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,82*
€ 83,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,94*
€ 77,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,29*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,31*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,38*
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.