Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 125mm, 250kg, Ges H. 155mm, Rad B. 40mm, 100 x 85mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7871519
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     8478UOO125P62
EAN/GTIN:
     5060641298612
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 250kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 155mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyamid
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 100 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

EN 12532. Rad aus Nylon-Polyamid, Edelstahlgabel, Tente. Die Polyamidrollen von Tente sind für verschiedene Industrieanwendungen geeignet. Ein Edelstahlgehäuse bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ein einfaches Lager reduziert den Rollwiderstand. Diese Rollen aus Edelstahl und Nylon sind wartungsfrei und verschleißfest. Die Rollen von Tente verfügen über Universalhalter, die Änderungen sowie die Montage erleichtern. Edelstahlgehäuse Wartungsfrei Korrosionsbeständig Universalhalter Gleitlager Gabel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
250kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
155mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyamid
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
100 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125 x 40 mm, lenkrollen 125 mm, lenkrolle, 7871519, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 8478UOO125P62, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 12,10*
€ 16,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,61*
€ 25,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
8470UOO125P62
ab € 31,08*
Zubehör
Tente
8477UOO125P62
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.