Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7971984
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     6JMK4S
EAN/GTIN:
     5059041115971
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Stecker A = G 3/8
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter
Stecker B = BSPP 3/8-19 Außengewinde
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 350bar
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Vibrationen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. K4-Adapter sind nicht mit JIS P4-Armaturen austauschbar. T-Kupplung. Gelenk mit gleichen Verschraubungen für 3-poligen Stecker mit zylindrischem Whitworth-Außengewinde. Die Adapter der Serie K von Parkers wurden gemäß Norm BS5200 hergestellt und zur Abdichtung von BSP-Anschlüssen entwickelt. Drehbare Schlauchanschlüsse. Die Adapter der Serie K4 von Parkers können mit den Adaptern D9/92, B1, B2 und B4 von Parker verwendet werden. Gerade Armaturen können auch bei Adaptern mit Anschlüssen nach ISO 1179-1 / DIN 3852 mit einer verstärkten Dichtung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G 3/8
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer T-Gewindeadapter
Stecker B:
BSPP 3/8-19 Außengewinde
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker A - Gender:
Stecker
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
350bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulik t-stück ag, t verbindungsstück, hydraulik t-stück 3/8", 7971984, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 6JMK4S, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 26,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,36*
€ 27,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 78,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.