| | | | Übersicht | "Hydraulik T-Stück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 8,04* pro Stück |
| |
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M12x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. |
|
ab € 27,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,23* pro Stück |
| |
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M14x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. |
|
ab € 32,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,92* pro Stück |
| |
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M16x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. |
|
ab € 32,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,44* pro Stück |
| |
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M18x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. |
|
ab € 36,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,68* pro Stück |
| |
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M22x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. |
|
ab € 57,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,14* pro Stück |
| |
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M26x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. |
|
ab € 70,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,69* pro Stück |
| |
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M30x2,0 i., ES 1.4571 (8 Angebote) Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. |
|
ab € 92,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,78* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik T-Stück | | | Hydraulik T-Stücke verbinden hydraulische Leitungen
Das Hydraulik T-Stück verbindet drei hydraulische Leitungen miteinander, teilt Ströme auf und lenkt sie um. Dieser Verbinder lässt sich anhand der Gegebenheiten vor Ort und der gewünschten Kupplung auswählen.
Hydraulik T-Stücke im Überblick
Die Hydraulik T-Stücke sind Verbindungselemente in hydraulischen Systemen. Die Fittings bieten drei Anschlüsse, die in T-Form angeordnet sind. An jedem dieser Bereiche kann eine hydraulische Leitung angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt dicht, präzise und langlebig unter der Beachtung folgender technischer Merkmale:
- Maße der Anschlüsse,
- Gewinde und Verschraubungen,
- Material, Gewicht und Abmessungen sowie
- Beständigkeit gegen korrosive Einflüsse und Temperatur- sowie Druckbereiche.
Die zu verbindenden Rohre bestimmen die benötigten Anschlussmaße, gegebenenfalls Gewinde und Verschraubungen. Für eine optimale Kupplung muss das Material des T-Stückes mit dem Rohrmaterial übereinstimmen. Diese Materialtreue beeinflusst die Langlebigkeit der Verbindung deutlich. Die T-Stücke können aus Stahl, Edelstahl oder Messing gefertigt sein. Für die optimale Passgenauigkeit sollten auch die Abmessungen und das Eigengewicht der T-Kupplung beachtet werden. Die Qualität des Hydrauliköls und korrosive Einflüsse aus der Umgebung sollten bei der Auswahl des T-Stückes beachtet werden.
Einsatzmöglichkeiten der Hydraulik T-Stücke
Das Hydraulik T-Stück ist ein typisches Verbindungselement für das
-
Teilen des Durchflusses der hydraulischen Flüssigkeit,
-
Vereinen der Anschlussleitungen und
-
Richtungswechsel im 90°-Winkel.
Es ermöglicht ein schnelles Aufteilen der Ströme um weitere Verbrauchsgeräte oder Teilbereiche anzubinden. Das T-Stück wird als Verbinder zwischen die drei Leitungen montiert. Hierfür bieten sich auch Varianten mit einem verjüngten Anschluss an, die den Durchfluss begrenzen. In der einfachsten Ausführung sind alle drei Anschlüsse mit dem gleichen Gewinde beziehungsweise der gleichen Verbindungsvariante ausgestattet. Einige Hydraulik T-Stücke bieten verschiedenartige Anschlüsse an.
Alternative Fittings in der Hydraulik
Eine ähnliche Bauweise und Funktion hat das Hydraulik Y-Stück, dessen Winkel größer als 90° ist. Mit einem Anschlussstück können zwei Leitungen miteinander verbunden werden. Das Hydraulik-Winkelstück ermöglicht einen Richtungswechsel in verschiedenen Winkeln und bietet ebenfalls zwei Anschlüsse.
|
|
| | | |