Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 12mm bis 35mm, Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 12mm bis 35mm, Länge 10m
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 12mm bis 35mm, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-8117689
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117689
EAN/GTIN:
     5056112181163
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 12mm
Kabeldurchmesser max. = 15mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 15mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 35mm
Wandstärke = 1mm
Länge = 10m

Spiralwicklung von RS Pro, 15 mm I.D PolyethylenDie RS Pro Spiralwicklung aus schwarzem Polyethylen (PE) ist eine bequeme und wirtschaftliche Möglichkeit, die Lebensdauer von Kabeln zu verlängern und die Gefahr von Stolpern oder Fangen zu verringern. Die wiederverwendbare Spiralwicklung kann auch nach der Installation leicht auf Kabel oder Schläuche aufgebracht werden und ermöglicht den Abzweig von Kabeln an jedem Punkt und in jeder Richtung. Er ist für Kabelbündel mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm geeignet und wird in Längen von 10 Metern geliefert. Die schwer entflammbare und selbstverlöschende Verpackung ist konform mit RoHS- (Restriction of Hazardous Substances) und ANSI-Anforderungen (American National Standards Institute) für gefährliche Materialien und elektrostatische Kontrolle. Er kann bei Temperaturen von bis zu +85 °C verwendet werden Kabelspiralumwicklung ist eine Art dehnbarer Schlauch, der Ihre Kabel anhäuft und organisiert. Es wird häufig verwendet, um Computerkabel in Büros zu enthalten und Schläuche in der Automobilindustrie zu bündeln.Eigenschaften und Vorteile• Minimaler Kabeldurchmesser von 12 mm • Maximaler Kabeldurchmesser von 35 mm • Farbe: schwarz • Innendurchmesser von 15 mm • PE-Material (Polyethylen) • Wandstärke von 1 mm • Maximale Betriebstemperatur von +85 °C. • Rollengröße: 10 mRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
12mm
Kabeldurchmesser max.:
15mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
15mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
35mm
Wandstärke:
1mm
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 8117689, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KS15BK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,10*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.