Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Spiralband

  Spiralband  (797 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spiralband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
InLine® Spiralband Kabelschlauch 10m, schwarz, 10mm (5 Angebote) 
Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die indivi...
InLine
59946L
ab € 2,11*
pro Stück
 
 Stück
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, schwarz, 30 m (18 Angebote) 
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
pro Meter
 
 Meter
Wickelband B 200 mm L 2500 mm für NS-Isolatoren -1000V EPDM-Elastomer (10 Angebote) 
Wickelband aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter S...
Dehn
785646
ab € 103,66*
pro Stück
 
 Stück
FLEXTREM BluBird, Ø6 × 3 mm, MOP: 20 bar, L: 50 m, ganze Rolle (17 Angebote) 
Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø6 × 3 mm, MOP: 20 bar, Länge: 50 m, ganze Rolle
ewo
E40440
ab € 1,57*
pro Meter
 
 Stück
12061899050 Flexa FLEXAhightemp Wickelband Feuerschutz Wickelband - Breite 50,0mm Temperaturbereich -50°C bis 300°C kurzzeitig 700°C (9 Angebote) 
Flexa FLEXAhightemp Wickelband Feuerschutz Wickelband | Produktgruppe: Hitzeschutzschläuche - Meterweise | Serie: Spezial Schlauch
Flexa
12061899050
ab € 20,47*
pro Meter
 
 Meter
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug (16 Angebote) 
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
HellermannTyton
161-64401
ab € 3,49*
pro Stück
 
 Packung
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, natur, 30 m (17 Angebote) 
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
HellermannTyton
161-41200
ab € 1,19*
pro Meter
 
 Meter
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m (17 Angebote) 
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
HellermannTyton
161-41204
ab € 7,65*
pro Stück
 
 Stück
FLEXTREM BluBird, Ø13 × 3,5 mm, MOP: 20 bar, L: 50 m, ganze Rolle (14 Angebote) 
Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø13 × 3,5 mm, MOP: 20 bar, Länge: 50 m, ganze Rolle
ewo
E40442
ab € 3,40*
pro Meter
 
 Stück
TRU COMPONENTS 1593169 TC-KSPR24BK203 Spiralschlauch 20 bis 100 mm Schwarz Meterware (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS 1593169 TC-KSPR24BK203 Spiralschlauch 20 bis 100 mm Schwarz Meterware Spiralschlauch Schwarz Bündel-Ø (max.): 100 mm Zur schnellen Kabelbündelung. Technische Daten: Bündel-Ø (max.): ...
TRU Components
1593169
ab € 1,37*
pro Stück
 
 Meter
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm (3 Angebote) 
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren Leicht und mühelos anzuwenden Korrosionsbeständig Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit Die ideale Lösung für die Bünd...
HellermannTyton
161-66200
ab € 4,99025*
pro Meter
 
 Meter
Kabelbündelschlauch 18 mm - 21 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug (12 Angebote) 
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
HellermannTyton
161-64301
ab € 2,712*
pro Meter
 
 Rolle
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m (15 Angebote) 
Dickwandig und sehr robust Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung Sehr hohe Abriebfestigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Öle Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm Ideal für größere ...
HellermannTyton
162-20200
ab € 7,39*
pro Meter
 
 Stück
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 16mm (5 Angebote) 
Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren Leicht und mühelos anzuwenden Korrosionsbeständig Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit Die ideale Lösung für die Bünd...
HellermannTyton
161-66100
ab € 3,3194*
pro Meter
 
 Meter
FLEXTREM BluBird, Ø9,5 × 3 mm, MOP: 20 bar, L: 50 m, ganze Rolle (12 Angebote) 
Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø9,5 × 3 mm, MOP: 20 bar, Länge: 50 m, ganze Rolle
ewo
E40441
ab € 2,79*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spiralband
^

Das Spiralband als Kabelschutz für Elektroinstallationen

Das Spiralband ist ein Kabelschutz-Band  für Elektroinstallationen, den Anlagen- und Automobilbau sowie für allgemeine Konfektionen. Seine Wendelform eignet sich für die Montage während der Kabelinstallationen und auch den nachträglichen Einbau. Die Spiralbänder sind in vielen Größen- und Farbvarianten erhältlich.

Spiralbänder für Kabel im Überblick

Die Spiralbänder sind Kabelschutzschläuche für ein oder mehrere Kabel. Sie legen sich spiralartig um die Leitungen und schützen diese vor mechanischem Abrieb und Beschädigungen. Die Spiralbänder konfektionieren einen Kabelstrang. Sie fassen die Kabel zusammen und erlauben an jeder Stelle den Zu- oder Abgang eines oder mehrerer Kabel. Diese Bänder schaffen Ordnung in Elektroinstallationen. Das Spiralband ist aus
  • Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA)

gefertigt. Als PE-Schlauch eignet es sich für Konfektionen mehrerer Kabel in Schaltschränken an. Für höhere Anforderungen an den mechanischen Abriebschutz bieten sich die PA-Schläuche an. Sie sind belastbarer und insbesondere für die Beanspruchungen im Automobilbau ausgelegt. Die Spiralbänder werden auch in anderen professionellen Bereich für ihre einfache Installation geschätzt. Sie bieten sich auch für die Kabelordnung in Büros oder für den Anlagenbau an. Die schützenden Spiralbänder sind auch für den nachträglichen Einbau geeignet.

Auswahltipps für Spiralbänder

Jedes Spiralband ist durch seine Maße definiert und für einen Anwendungsbereich geeignet. Zu diesen Daten zählen:
  • Länge, Nennmaß, Wanddicke, Wendelbreite,
  • minimaler und maximaler Bündeldurchmesser,
  • Farbe
  • geeignete Temperaturen und
  • zusätzliche Funktionen.
Bei der Auswahl des Spiralbandes sollte der Durchmesser des zu schützenden Kabelbündels bekannt sein. Idealerweise liegt dieser Wert mittig zwischen dem Minimal- und Maximalwert des Spiralbandes. Diese Größe ermöglicht nachträgliche Änderungen und die Zu- sowie Abführung weiterer Kabel. Die erhältlichen Farben umfassen Weiß und Schwarz sowie weitere Farbtöne. Sie können entsprechend der Umgebung angepasst oder als zusätzliche Markierung verwendet werden. Die geeigneten Temperaturen sollten nicht über- oder unterschritten werden um Schäden am Spiralband zu vermeiden. Die Bänder können zusätzlich flammhemmend oder antistatisch ausgerüstet sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.