Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TIH Schlauch, Ø 4.57mm 6.35mm Klar FEP Übertragung, Vakuum 10 bar für Lebensmittel x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8435117
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TIHA07N-33
EAN/GTIN:
     5059039818396
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 4.57mm
Außendurchmesser = 6.35mm
Material = FEP
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = FDA
Serie = TIH
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = 200°C
Farbe = Klar
Länge = 33m

NF E49-101. FEP-Rohr der TH-/TIH-Serie. Fluorcopolymerschlauch von SMC, der einer Hitze von bis zu 200 °C standhalten kann. Eigenschaften und Vorteile. Zöllige und metrische Größen. 4 Farbvariationen. Wärmebeständigkeit: 200 °C, je nach Betriebsdruck. Informationen zur Produktanwendung. Allgemeine pneumatische Rohrleitungen. Lebensmittel. Halbleiter. Medizinische Versorgung. Automobilbau
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
4.57mm
Außendurchmesser:
6.35mm
Material:
FEP
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
TIH
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
200°C
Farbe:
Klar
Länge:
33m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch smc, druckluftschlauch, 8435117, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, SMC, TIHA07N33, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.