Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-9132478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9132478
EAN/GTIN:
     5056112262367
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 5 → 200X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Schnittstellentyp = USB
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = Intern aufladbar
Gewicht = 0.088kg
Abmessungen = 142 x 36mm
Durchmesser = 36mm
Länge = 142mm

Durchsichtige Kappe, USB-AC-Adapter, USB-Kabel, Kunststoffstativ, Phasenkalibrierungsregler, Schnellstartübersicht. RS Wi-Fi-Digitalmikroskop. Unsere innovativen, digitalen Mic-Fi-Standardmikroskope mit integrierter WiFi-Übertragung für eine bahnbrechende, neue Konzeption des herkömmlichen Mikroskops. Die Begleit-App zu Mic-Fi kann über den App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden und ermöglicht die direkte Übertragung vom Mikroskop auf ein Smartphone oder Tablet-Gerät. Folgende Funktionen sind verfügbar: Messen, Speichern, Kopieren und Übertragen von Bildern und Videos. Das Mikroskop kann außerdem über ein beigelegtes USB-Kabel Daten auf einen Computer übertragen. Typische Anwendungen:. Industrielle Inspektion – Elektronik-/mechanische Montage Qualitätskontrolle – Werkzeug zur wissenschaftlichen Ausbildung Forschungswerkzeug für Schulen – Druckinspektion – Textilinspektion Medizinische Analyse – Dermatologische Prüfung (Haut/Kopfhaut) Trichologische Inspektion – Zerlegen/Beobachten von Insekten Zerlegen/Beobachten von Pflanzen – Inspektion von Schmuck Lesehilfe. Eigenschaften und Vorteile. • Digitales Farbmikroskop • Für den Einsatz mit Windows, OS X, iOS oder Android-Betriebssystemen • Tragbar • Integrierte WiFi-Übertragung • Vergrößerung: 5 x – 200 x • Einstellbare weiße LED-Beleuchtung • 1/4-Zoll-1,3-MP-CMOS-Sensor • USB 2.0-Anschluss • Bis zu 30 fps • 5 m maximale drahtlose Übertragungsentfernung • Li-Ion-Akku bietet eine durchgehende Arbeitszeit von 2 Stunden • Kann über einen Laptop oder PC über USB aufgeladen werden • Mit UK- oder Eurostecker erhältlich. Steckeroptionen. RS-Bestellnummer:
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
5 → 200X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Schnittstellentyp:
USB
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
Intern aufladbar
Gewicht:
0.088kg
Abmessungen:
142 x 36mm
Durchmesser:
36mm
Länge:
142mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, digital-mikroskop rs pro, auflichtmikroskop, usb handmikroskope, 9132478, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, MICFISTD, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 331,29*
€ 385,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 379,75*
€ 452,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,76*
€ 535,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,07*
€ 521,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9132503
ab € 77,60*
Zubehör
RS Pro
9132507
ab € 65,41*
Zubehör
RS Pro
9132516
ab € 136,33*
Zubehör
RS Pro
9132500
ab € 110,44*
Zubehör
RS Pro
1261725
ab € 60,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.