Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Magnetschale, blau, Kunststoff, 80mm gummierter Magnet, Ø 150mm, 0,38kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26361
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     90318080
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet gummiert
gummierte Magnete
HAZET® Magnetschale, blau, Kunststoff, 80mm gummierter Magnet, Ø 150mm, 0,38kg

HAZET® Magnetschale, zur Befestigung z.B. an Werkstattwagen, -wänden, -schränken, Hebebühnen etc., beidseitig magnetisch, Gehäuseöffnung ermöglicht gute Sicht und leichte Entnahme von Teilen, optimierte, abgeschrägte Gehäuseform, auch für nicht magnetische Teile geeignet, Farbe: blau, Material: ASB Kunststoff, 80 mm gummierter Magnet, Durchmesser: 150 mm, Haltekraft: ca. 2,5 kg, Gewicht: 0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetschale, Rundmagnet, haftmagnet 2500 g blau, magnet gummiert, gummierte magnete rund, Werkstattausrüstung, Zubehör, Kunststoffbehälter, Mehrzweckbehälter, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.