Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette Umkehrpinzette Gerade 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222505
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00454
EAN/GTIN:
     5056402213291
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Pinzette, Typ=RND 550-00454, Gesamtlänge=160 mm, Art der Pinzettenspitze=Gerade, Haftend=Umkehrpinzette, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.