| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30373182 Herst.-Nr.: CSTNE20M0V53C000R0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikresonator, Typ=CSTNE20M0V53C000R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Frequenz=4 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.1 %, Höhe=1.15 mm, Lastkapazität=15 pF, Länge=3.2 mm, Reflow Löttemperatur max=-999, Resonanzimpedanz=40 Ω, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Frequenzstabilität=±0.15%, Frequenztoleranz=±0.5%, Serien=CSTCR |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramikresonator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,12* | € 0,158* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,135* | € 0,296* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1044* | € 0,458* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|