Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse, V-Press 504, 888x787x1922mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballenpresse, V-Press 504, 888x787x1922mm, Ballengröße 700x500xmax.600mm
Ballenpresse, V-Press 504, 888x787x1922mm, Ballengröße 700x500xmax.600mm
Artikel-Nr.:
     123TP-9001500
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9001500
EAN/GTIN:
     4056705015005
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse
  • Das Einstiegsmodell für die wirtschaftliche Entsorgung Ihres Verpackungsmülls
  • Kompakte und robuste Bauweise
  • Geringe Stellfläche
  • Moderne Mikroprozessor-Steuerung mit Folientastatur und grafikfähigem Textdisplay
  • Wählbare Programme für Kartonage und Folie
  • Abgesicherte Füllklappe und Ballenentnahme
  • Ballenentnahme und -transport mit Ballenentnahmewagen
  • Neigungsüberwachung der Pressplatte
  • Rückhubautomatik
  • Wartungsarme Hydraulik
  • Grösse: 888 x 787 x 1.922 mm (L x B x H)
  • Gewicht: ca. 300 kg
  • Motorleistung: 1,1 kW
  • Anschluss: 1 x 230 V / 50 Hz Schukostecker
  • Presskraft: 40 kN
  • Ballengewicht (materialabhängig): ca. 50 kg
  • Ballengrösse: max. 700 x 500 x 600 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Länge innen:
888 mm
Breite innen:
787 mm
Höhe innen:
1922 m
Weitere Suchbegriffe: Ballenpresse V-Press 504, 9.001.500, 90.015.00, 9001500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 5.069,53*
€ 5.427,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.855,25*
€ 5.502,57*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.887,12*
€ 5.510,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.453,19*
€ 5.819,66*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.533,61*
€ 5.933,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.427,96*
€ 6.459,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.346,07*
€ 6.361,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.148,48*
€ 6.126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.069,53*
€ 6.032,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.