Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Kantenschutzleisten, 100x50x50mm, 2mm Stärke, Winkel vorgefertigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzecken, 100 x 50 x 50mm, 2 mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Kantenschutzecken, 100 x 50 x 50mm, 2 mm Stärke, braun, Winkel vorgefertigt
Vollpapp-Kantenschutzleisten, 100x50x50mm, 2mm Stärke, Winkel vorgefertigt
Artikel-Nr.:
     123TP-9850039
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850039
EAN/GTIN:
     4056705500396
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Im Karton zu je 1.404 Stück
  • Erhöht die Stabilität beim Stapeln
  • Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
  • Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
  • Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen:
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
19,5
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
50 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, Kantenschutzleisten, Kantenschutzleisten Verpackung, kantenschutz karton, eckenschoner, transpak kantenschutz, Schutzleisten, Warensicherung, Warenschutz, 9850039, 9.850.039, 98.500.39, eckenschutz, eckwinkel, eckschutz, kantenschoner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1404
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03011*
€ 0,05021*
10 Tage
unbekannt
1404
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04065*
€ 0,05355*
5 Tage
161
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,61036*
€ 58,6872*
6 Tage
161
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,61036*
€ 58,70124*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,54156*
€ 64,41552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1404 Stück
€ 0,05021*
€ 0,05975
pro Stück
ab 4212 Stück
€ 0,04282*
€ 0,05096
pro Stück
ab 7020 Stück
€ 0,04174*
€ 0,04967
pro Stück
ab 14040 Stück
€ 0,04064*
€ 0,04836
pro Stück
ab 28080 Stück
€ 0,03971*
€ 0,04725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03011*
€ 0,03583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.404 Stück
Mindestbestellmenge: 1404 Stück ( entspricht € 70,49484* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.