| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT0961140 Herst.-Nr.: 961140 EAN/GTIN: 4063963012141 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
- Schenkellänge: 50 mm
- Im Karton zu je 1.404 Stück
- Erhöht die Stabilität beim Stapeln
- Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
- Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
- Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen: | | Material: | Vollpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 19,5 | Länge innen: | 100 mm | Breite innen: | 50 mm | Höhe innen: | 50 mm | Stärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1404 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03031* | € 0,04911* | | | | | 10 Tage | | | 1404 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04065* | € 0,05235* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 29,65248* | € 57,8448* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,65248* | € 57,85884* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,54156* | € 63,26424* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.404 Stück (ab € 0,02112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|