Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas 160x25mm AR-Glas 75ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglas 160x25mm AR-Glas 75ml
Reagenzglas 160x25mm AR-Glas 75ml
Artikel-Nr.:
     133-2770/25
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     2770/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 25x200
reagenzglas
reagenzglas 160 mm
Reagenzgläser 160 x 25 mm AR-Glas mit Bördelrand
Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas
chemische Haltbarkeit:
Wasserbeständigkeit (DIN-ISO 719) Klasse 3
Säurebeständigkeit (DIN 12 116) Klasse 2
Laugenbeständigkeit (DIN 52 322 / ISO 695) Klasse 2

Durchmesser: 25mm
Länge: 160mm
Material: Kalk-Soda-Glas
Wandstärke: 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser, Probierglas, Glasröhrchen, Reagenzröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deutsch & Neumann
101 0121
ab € 0,634*
Zubehör
Brämswig
ab € 0,28*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,28*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.