Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Gummi 8x12mm rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauch Gummi 8x12mm rot
Schlauch Gummi 8x12mm rot
Artikel-Nr.:
     133-3010812
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     301 0812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kautschuk-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Laborschlauch Innendurchmesser: 8 mm Außendurchmesser: 12 mm, NR rot
Gummischlauch für normale Laborzwecke, Temperaturbereich -10 bis +50°C, nicht vakuumgeeignet, Härte 50 Shore A

Material: Naturkautschuk (NR)
Farbe: rot
Innendurchmesser: 8 mm
Außendurchmesser: 12 mm
Wandstärke: 2 mm
Rollenlänge: 25 Meter
Weitere Suchbegriffe: gummischlauch 10mmx25m, kautschuk schlauch, gummischlauch innendurchmesser 8mm, Naturkautschuk-Schlauch, NR-Schlauch, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,03*
€ 5,06*
Lager 133
12
1
pro Meter
€ 9,90*
ab € 2,59*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 4,60*
€ 7,05*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 39,14*
€ 49,89*
3 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 85,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 3,27*
Zubehör
Vitlab
ab € 2,65*
Zubehör
Vitlab
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.