Übersicht | "Laborschläuche"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions ACF00004 |
ab € 26,91* pro Stück |
| |
Schlauch Gummi 8x12mm rot (5 Angebote) Laborschlauch Innendurchmesser: 8 mm Außendurchmesser: 12 mm, NR rot Gummischlauch für normale Laborzwecke, Temperaturbereich -10 bis +50°C, nicht vakuumgeeignet, Härte 50 Shore A Material: Naturka... |
Deutsch & Neumann 301 0812 |
ab € 2,59* pro Meter |
| |
Schlauch PVC 10x13mm klar (3 Angebote) PVC-Schlauch bestens geeignet für Laborzwecke, gute Säuren und Laugen Beständigkeit, transparent, gute Flexibilität, Temperaturbereich bis +60 °C Material: PVC Polyvinylchlorid Farbe: transparent I... |
Deutsch & Neumann 350 1013 |
ab € 1,17* pro Meter |
| |
Schlauch Silikon 7x10mm transparent (3 Angebote) Silikonschlauch Industrie- / Laborqualität, Temperaturbereich -60 bis +200°C (kurzfristig bis +260°C), autoklavierbar, lebensmitteltauglich, durchscheinend, nicht vakuumgeeignet, Härte 55 Shore A. ... |
Deutsch & Neumann 310 0710 |
ab € 3,955* pro Meter |
| |
Schläuche PTFE Innen-Ø mm 6,0 (3 Angebote) Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46 |
|
ab € 9,11* pro Meter |
| |
CR-Schlauch (8 mm l.W.) (1 Angebot) Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -30°C … +120 °C - Maximaler Druck: 1.2 bar - Material: Chloropren - Anschluss: offenes Schlauchende - Länge: variabel - Außendurchmesser: 10mm - Lichte... |
Julabo Labortechnik 8930008 |
ab € 17,59* pro Meter |
| |
|
Glaswarenfabrik Karl Hecht 41582010 |
ab € 7,24* pro Stück |
| |
|
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions ACF1S1518 |
ab € 59,52* pro Stück |
| |
Schlauch Silikon 4x 7mm transparent (4 Angebote) Silikonschlauch Industrie- / Laborqualität, Temperaturbereich -60 bis +200°C (kurzfristig bis +260°C), autoklavierbar, lebensmitteltauglich, durchscheinend, nicht vakuumgeeignet, Härte 55 Shore A. ... |
Deutsch & Neumann 310 0407 |
ab € 2,79* pro Meter |
| |
|
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions ACF00006 |
ab € 32,93* pro Stück |
| |
Schlauch Silikon 5x 8mm transparent (5 Angebote) Silikonschlauch Industrie- / Laborqualität, Temperaturbereich -60 bis +200°C (kurzfristig bis +260°C), autoklavierbar, lebensmitteltauglich, durchscheinend, nicht vakuumgeeignet, Härte 55 Shore A. ... |
Deutsch & Neumann 310 0508 |
ab € 2,97* pro Meter |
| |
|
|
ab € 8,96* pro Paket |
| |
PharMed® BPT Verlängerungsschlauch, ID, 2,79 mm, WS 0,86 mm, L 3 m (3 Angebote) PharMed® BPT Verlängerungsschlauch für Stopperschläuche inkl. RFID-Transponder, Innendurchmesser 2,79 mm, Wandstärke 0,86 mm, Länge 3 m. |
|
ab € 54,00* pro 3 Meter |
| |
Flex-Schläuche PFA Schlauchgröße NW 8 (3 Angebote) Flex-Schläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliv... |
|
ab € 47,24* pro Paket |
| |
|
|
ab € 8,82* pro Paket |
| |
Weitere Informationen zum Thema Laborschläuche | | | Laborschläuche für den optimalen Versuchsaufbau
Fast jeder Versuchsaufbau im Labor bedarf der Laborschläuche, weshalb man sie nach Verwendung und Material unterteilen kann.
Schläuche nach Verwendung
Der Blasenschlauch ermöglicht die Ableitung von Gasen. Der Schlauch besitzt eine konisch geformte Ausdellung, auch Blase genannt, die man zusammendrückt, um das Gas an den Schlauchenden zu entnehmen.
Der Ex-Schutz-Schlauch besitzt einen in der Wandung untergebrachten Stahlwendeldraht und vermeidet Zündgefahren aufgrund elektrostatischer Aufladung.
Ein Flex-Schlauch ist häufig innen und außen spiralförmig gerippt und daher in der Lage, sich in alle Richtungen zu krümmen.
Mit einem Kapillar-Schlauch kann man Flüssigkeiten aus einem Behälter zwecks Druckminderung aufsteigen lassen, da der sehr dünne Innendurchmesser eine Saugwirkung erzeugt.
Der Vakuumschlauch ist gegen Unterdruck unempfindlich und dient der Verbindung mit einer Vakuumpumpe.
Schläuche nach Material
Das Material ist für diverse Bereiche wichtig. Kautschuk- und Latexschläuche sind dickwandig und druckstabil und trotzdem relativ flexibel. Silikonschläuche sind im Labor Standardschläuche und besitzen einen Innendurchmesser von bis rund zehn Millimeter. Sie sind auch aus arznei- bzw. lebensmittelechtem Material erhältlich. Kunststoffschläuche wie etwa aus PTFE sind chemisch beständig und sehr stabil. Norprene ist lebensmitteltauglich und gegen abrasive Schlämme resistent; sehr gute Saug- und Druckeigenschaften bei Durchmessern von mehr als zwölf Millimetern sind gegeben. Diese Eigenschaften besitzt auch PVC, wobei PVC sich zusätzlich durch eine niedrige Gasdurchlässigkeit auszeichnet. Viton gehört ebenfalls zu den Fluorelastomeren und ist chemisch und thermisch sehr beständig. Für kritische Versuchsabläufe bietet es sich an, das Schlauchmaterial vorher durch Eintauchen zu testen.
Klemmen und Hähne, Verbindungselemente, Schellen
Klemmen und Hähne lassen am Schlauchende eine Entnahme von Gasen oder Flüssigkeiten zu. Je nach Verwendungszweck lässt sich hier zwischen Gefäßklemmen, Quetschhähnen, Schlauchventilen, Schlauchklemmen, Schnappventilen und Wilo-Klemmen wählen. Als Verbinder dienen Reduktionsstücke, Übergangsfittinge, Schlaucholiven oder Schellen.
Messinstrumente und Werkzeug
Zur Anpassung der Schläuche an den Versuchsaufbau sollten eine Schlauchleere und ein Schlauchschneider im Labor nicht fehlen. Mit einer Strömungsanzeige prüfen Sie zudem den optimalen Durchmesser des Schlauchs.
|
|