Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-5366 Herst.-Nr.: TN2420 EAN/GTIN: 4977766779494 |
| |
|
| | |
| Brother Toner TN-2420 Schwarz mit einer Reichweite für ca. 3000 Seiten. Highlights - Toner TN-2420
- Farbe: Schwarz
- Reichweite: ca. 3000 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 674 g | Höhe: | 12.5 cm | Länge: | 17.9 cm | Breite: | 36.1 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 2510 D; DCP -L 2530 DW; DCP -L 2537 DW; DCP -L 2550 DN; HL-L 2310 D; HL-L 2350 DW; HL-L 2357 DW; HL-L 2370 DN; HL-L 2375 DW; MFC-L 2710 DN; MFC-L 2710 DW; MFC-L 2710 DWF; MFC-L 2710 Series; MFC-L 2730 DW; MFC-L 2735 DW; MFC-L 2750 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner brother schwarz, brother toner, brother toner black, TN-2420, TN, 2420 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 58,04* | € 69,79* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 58,44* | € 70,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 58,86* | € 70,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 58,83* | € 71,81* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 60,04* | € 72,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|