Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-sp24bro Herst.-Nr.: TN2420 EAN/GTIN: 4977766779494 |
| |
|
| | |
| Brother DR-2400 Trommeleinheit Original Brother DR-2400 Trommeleinheit für 12.000 Seiten Übersicht Mit der TN-2420 Tonerkartusche in Schwarz müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die TN-2420 Original Ersatzkartusche wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der TN-2420 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet. Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen. Mit der Entscheidung für eine Original TN-2420 Tonerkartusche stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tonerkartuschen recyclen wir für Sie kostenlos. Hauptmerkmale - Reicht für 3.000 Seiten A4 nach ISO 19752
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für den Blauen Engel zertifiziert
- Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tonerkartuschen für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
- Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
- Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 2510 D; DCP -L 2530 DW; DCP -L 2537 DW; DCP -L 2550 DN; HL-L 2310 D; HL-L 2350 DW; HL-L 2357 DW; HL-L 2370 DN; HL-L 2375 DW; MFC-L 2710 DN; MFC-L 2710 DW; MFC-L 2710 DWF; MFC-L 2710 Series; MFC-L 2730 DW; MFC-L 2735 DW; MFC-L 2750 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner black brother, brother toner, brother toner black, Tinte, Tintenpatrone, Drucker Zubehör |
| | |
| | | Angebote (50) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6963 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 57,78* | € 69,78* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 58,96* | € 70,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 58,59* | € 70,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 59,34* | € 71,75* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 59,08* | € 71,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6963 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6963 | | Versand: Lager 6963 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|