| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-3270 Herst.-Nr.: 62122 EAN/GTIN: 4044144621222 |
| | |
|
| | |
| High-End-Router für SD-WAN-Szenarien mit hoher Bandbreite und intelligenter Lastverteilung dank zweier VDSL-Supervectoring-Modems Dieser High-end-Router kombiniert erstmals zwei VDSL-Supervectoring-Modems in nur einem Gerät für eine Bandbreite von 2 x 300 MBit/s durch gleichzeitige Nutzung beider Anschlüsse. Alternativ kann der Router auch an einem G.Fast-Gigabit-Anschluss betrieben werden. Ausgestattet mit state-of-the-art SD-WAN-Technologie für sichere und automatisierte VPN-Standortvernetzung ist der LANCOM 1926VAG die Top-Lösung in mittelgroßen und großen Filialinfrastrukturen. Highlights - Zwei integrierte VDSL-Supervectoring-Modems (parallel nutzbar), alternativ Nutzung eines Modems an einem G.Fast Anschluss, 1x SFP/TP, 1x WAN-Ethernet
- Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
- 25 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (100 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- SD-WAN automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
- 2x ISDN S0, 4x Analog (intern) / Fax
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) / SBC (Session Border Controller)
- Vollmetall-Gehäuse für Montage im 19 Zoll-Rack und integriertes 230V-Netzteil
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3995 g | Höhe: | 12.8 cm | Länge: | 42.4 cm | Breite: | 45.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.103,27* | € 1.186,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 1.110,90* | € 1.186,49* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.121,96* | € 1.203,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.126,26* | € 1.207,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,92* | € 1.220,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|