Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > WLAN Router

  WLAN Router  (1.075 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „WLAN Router“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"WLAN Router"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FRITZ!Box 6850 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot, Weiß (26 Angebote) 
FRITZ!Box 6850 5G für Gigabit-Geschwindigkeit über Mobilfunk Blitzschnell surfen und streamen an Ihrem Mobilfunk-Anschluss – mit der FRITZ!Box 6850 5G. Jetzt erreichen Sie kabellos Gigabit-Geschwin...
AVM
20002914
ab € 425,14*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router (24 Angebote) 
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router Mobil und kompakt Der TL-WR902AC passt in jede Tasche und jeden Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der USB-Mini-Adapter ist ideal...
TP-Link
TL-WR902AC
ab € 20,54*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK TL-WR802N N300 Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router (26 Angebote) 
Produktfunktionalitäten TP-LINKs 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router TL-WR802N eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs und macht im Handumdrehen aus einem kabelgebundenen Internetzugang einen WLAN-Hotsp...
TP-Link
TL-WR802N
ab € 16,46*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7530 AX (30 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7530 AX Das neue Wi-Fi 6 (WLAN AX) für alle DSL- und VDSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring 35b: Die FRITZ!Box 7530 AX hat die neueste Technologie an Bord und verbindet mühelos alle...
AVM
20002930
ab € 129,52*
pro Stück
 
 Stück
Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz (10 Angebote) 
Der superschnelle WLAN-Router ist für Ihren IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 Mbit/s geeignet. Mit dem Wi-Fi 6 Standard und WLAN-Mesh-Technologie, bietet er die...
Telekom
40896157
ab € 115,68*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6850 LTE (27 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 6850 LTE FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelle Downloads mit LTE und Sie genießen den vollen FRITZ!Box-Komfort: Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für ...
AVM
20002925
ab € 153,44*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi (14 Angebote) 
TP-LINK LTE-Advanced Mobile Wi-Fi Fortschrittlicher mobiler LTE-WLAN-Router Der M7650 unterstützt 4G/LTE (LTE-A Cat.11) und verwendet hierfür Carrier Aggregation. Diese Technik vereint weit voneina...
TP-Link
M7650
ab € 110,88*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7590, unterstützt WLAN-Mesh (6 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 7590 Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband), unterstützt WLAN-Mesh VDSL-Supervectoring und intelligentes High-End-WLAN D...
AVM
20002784
ab € 220,93*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 7490 - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig (1 Angebot) 
AVM FRITZ!Box 7490 WLAN Router mit integriertem DSL Modem Die AVM FRITZ!Box 7490 ist ein leistungsstarker WLAN Router, der mit einem integrierten DSL Modem ausgestattet ist und eine Vielzahl von Fu...
AVM
20002584
ab € 63,10*
pro Stück
 
 Stück
Teltonika
RUT241010000
ab € 116,81*
pro Stück
 
 Stück
Netgear
MR6150-100EUS
ab € 727,60*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK M7350 4G LTE / 3G UMTS Mobiler WLAN Hotspot Router (23 Angebote) 
Produktfunktionaliäten TP-LINKs M7350 ist das Spitzenmodell, wenn es um die gemeinsame Nutzung einer 4G-Verbindung geht. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte...
TP-Link
M7350
ab € 44,08*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK 300M Wireless N 4G LTE Router (25 Angebote) 
TP-LINK 300M Wireless N 4G LTE Router Produktfunktionalitäten TP-LINKs TL-MR6400 eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gegenden ohne DSL-Verfügbarkeit. Er unterstützt den M...
TP-Link
TL-MR6400
ab € 46,09*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
DECO X50-5G(1-PACK)
ab € 236,96*
pro Stück
 
 Stück
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 (28 Angebote) 
AVM FRITZ!Box 6820 LTE v3 Klein und kompakt passt die FRITZ!Box 6820 LTE sich jeder Begebenheit an. Egal, wie gut Ihr Netzempfang gerade ist – die 6820 holt von UMTS bis LTE immer die optimale Gesc...
AVM
20002906
ab € 108,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   72   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema WLAN Router
^

WLAN-Router - Vermittler zwischen den Netzen

Ein Wireless Local Are Network Router (engl. "drahtloses lokales Netzerk - Router") ist ein elektronisches Bauteil, welches Daten über Funksignale senden und empfangen, als Schnittstelle zwischen einem Funknetz und einem drahtgebunden Netz fungieren und verschiedene Netzte koppeln kann.

Die Hauptaufgabe dieses Gerätes ist es, Datenpakete zu analysieren und aufgrund der entnommenen Informationen an das richtige Netz weiterzuleiten. Jedoch bieten heutige Geräte mit integriertem Switch und Telefonanlage mehr als nur einen Wireless-Router. Die Kombination aus Access Point und Router wird ebenfalls als WLAN-Router bezeichnet. Dies trifft immer dann zu, wenn das Gerät über eine WAN-Schnittstelle verfügt. Trotz alledem sind WLAN-Router größtenteils keine vollständigen Router, sondern besitzen ein integriertes DSL-Modem und können nur mit aktiviertem Netzwerkprotokollen wie PPPoE oder PPPoA sowie NAT-Routing eingesetzt werden.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren WLAN-Routern an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 10 bis 15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) für 30 bis 50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n 540 Mbit/s bei rund 70 m Reichweite

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Des Weiteren gibt es unterschiedlich Betriebsmodi für die Teilfunktion ihres WLAN-Routers als Access-Point:

  • Infrastruktur-Modus: Basic Service Set (BSS), Ethernet Bridge, Extended Service Set (ESS), Wireless Bridge und Wireless Repeater
  • Ad-hoc-Modus: Independent Basic Service Set (IBSS), Mesh Network
  • Client-Modus

Professionelle Router-Modelle bieten für die einzelnen Ports managebare Interfaces an. Dies bedeutet, man kann den so genannten 'Port Speed' (Port-Geschwindigkeit) selber einstellen, jedoch ist dies nur für das integrierte Switchen interessant, denn die WAN-Schnittstellen Geschwindigkeit hängt nicht von der Routerkonfiguration, sondern von der Geschwindigkeit des DSL-Zuganges seitens des ISP (Internet Service Provider) ab.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.