Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005366 DL sk mF gr 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/757/a013757m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/757/a013757m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327036080
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005366
EAN/GTIN:
     4003928220365
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² grau
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 17,29*
€ 23,95*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,65*
€ 23,97*
1 Tag
132
€ 5,49*
ab € 17,37*
€ 24,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 70000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.